Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kettensäge AdvancedChain 36V-35-40, ohne Akkupack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-06008B8601
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008B8601
EAN/GTIN:
     4059952514291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
Akku-Kettensäge AdvancedChain 36V-35-40. Holzeinschlag und umfangreiches Ausasten mit einer kraftvollen Akku-Kettensäge. Bürstenloser Motor liefert Hochleistung für anspruchsvolles Sägen. Gleichmäßiges Schneiden sogar bei anspruchsvollen Arbeiten mit der OptiCut-Drehzahlsteuerung. Leicht und schlank für kontrollierte, präzise Schnitte. Müheloser Zusammenbau durch intuitives, werkzeugloses SDS. Rückschlagschutz durch QuickStop-Bremssystem. Syneon Technology für optimale Kraft und maximale Laufzeit. Kompatibel mit Bosch 36V POWER FOR ALL-Akku. Führungsstange. 1 x Sägekette, 35 cm. Kettenschutz. Kettensägenöl 50 ml. Quick Start Manual. Karton. Kettenspannhilfe
Weitere Informationen:
Nennspannung:
36 V
Schwertlänge:
350 mm | 35 cm
Mit Ladegerät:
false
Gewicht mit Akkupack:
4.2 kg
Gewicht ohne Akkupack:
3.7 kg
Länge:
787 mm
Breite:
233 mm
Höhe:
229 mm
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
5.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
1.5 m/s²
Kettenteilung:
0.375 Zoll
Gewicht (inkl. Kette, Schwert und Akku):
4.2 kg
SDS-System:
nein
Quick Stop:
nein
Automatische Schmierung:
nein | Ja
Messer-Protector:
nein
Ladezustandsanzeige:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
5.0 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
36.0 V
Kompatibler Akku:
36V POWER FOR ALL
Akku-Empfehlung:
>= 2.0 Ah
Akkuladezeit:
1.10 h
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Öltank:
150 ml
Schnitte pro Akkuladung:
2.0Ah > 60 Schnitte
Kettengeschwindigkeit:
14 m/s
Treibgliederstärke:
1.1 mm
Kette:
Oregon-Kette
Schnittkreisdurchmesser:
31 cm
Lieferung ohne Akku und Ladegerät:
ja
Anzahl der Treibglieder:
52
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
787 x 233 x 229 mm
Gewicht (inkl. Kette und Schwert):
3.5 kg
Gewicht exkl. Akku:
3.7 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
530 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
251 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
237 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
530 x 251 x 237 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Holzeinschlag und umfangreiches Ausasten mit einer kraftvollen Akku-Kettensäge
TOP-Produktmerkmale:
Bürstenloser Motor liefert Hochleistung für anspruchsvolles Sägen | Gleichmäßiges Schneiden sogar bei anspruchsvollen Arbeiten mit der OptiCut-Drehzahlsteuerung | Leicht und schlank für kontrollierte, präzise Schnitte | Müheloser Zusammenbau durch intuitives, werkzeugloses SDS | Rückschlagschutz durch QuickStop-Bremssystem | Syneon Technology für optimale Kraft und maximale Laufzeit | Kompatibel mit Bosch 36V POWER FOR ALL-Akku
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kettensäge
Usage level:
Advanced
Titel:
Akku-Kettensäge AdvancedChain 36V-35-40
Lieferumfang:
Führungsstange | 1 x Sägekette, 35 cm | Kettenschutz | Kettensägenöl 50 ml | Quick Start Manual | Karton | Kettenspannhilfe
SOL Date:
20.03.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
20.06.2023
Bruttogewicht:
5,04 kg
Nettogewicht:
2,875 kg
Volumen:
22,468 dm3
Abmessung Länge:
475 mm
Abmessung Breite:
220 mm
Abmessung Höhe:
215 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, akku für bosch 36v, akku für bosch, akku für bosch professional, Kettensäge (Akku), Kettensäge
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,59*
€ 250,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,68*
€ 249,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,04*
€ 245,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,32*
€ 241,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,76*
€ 228,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607000181
ab € 7,75*
Zubehör
Bosch
F016800257
ab € 11,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.