Akku-Rasentrimmer AdvancedGrassCut 36. Für kraftvolles Trimmen – mit kabelloser Freiheit in Bereichen mit Wildwuchs. Zweifaden-Schneidsystem für effizientes Schneiden und großartige Ergebnisse. Die praktische halbautomatische Spule macht manuelle Einstellungen überflüssig. Umschalten zwischen Trimmen und Kantenschneiden mit nur einem Klick dank drehbarem Kopf. Schneiden von Gras, Wildwuchs, unberührten Rasenflächen und Gartenkanten. Pflanzenschutzbügel für präzises und schonendes Trimmen rund um Pflanzen. 1 x Akku 36V 2,0Ah. Fadenspule 6 m (F 016 800 351). Ladegerät AL 36V-20. Karton
| |
Akkukapazität: | 2 Ah |
Gewicht mit Akkupack: | 4.1 kg |
Schnittkreisdurchmesser des Trimmers: | 30 cm |
Länge des Teleskopstiels: | 80 cm | 115 cm |
Nennspannung: | 36.0 V |
Schwingungsemissionswert ah: | 2.0 m/s² |
Vibrations-Unsicherheit K: | 1.0 m/s² |
Akkutyp: | Lithium-Ionen |
Fadenstärke: | 1.6 mm |
Ladekapazität für Spulenfaden: | 4 m |
12 Volt: | nein |
14.4 Volt: | nein |
18 Volt: | nein |
36 Volt: | ja |
Lithium-Ionen Technologie: | ja |
Teleskopstiel: | nein |
90° drehbarer Schneidkopf: | nein |
Räder-Set: | nein |
Pflanzenschutzbügel: | ja |
Vertikales Kantenschneiden 90°: | nein |
Klappbarer Handgriff (in V-Form): | nein |
Neigungsfunktion: | nein |
Kantenschneidfunktion (180°): | nein |
180° drehbarer Schneidkopf: | nein |
Höhenverstellung: | nein |
Schwingungsemissionswert ah []: | 2.0 m/s² |
Unsicherheit K []: | 1.0 m/s² |
Akkuspannung: | 36.0 V |
Kompatibler Akku: | 36V POWER FOR ALL |
Akku-Empfehlung: | >= 2.0 Ah |
Akkuladezeit: | 1.10 h |
Geeignete Akkukapazität: | 2 Ah |
Schnittbereich: | 45 m² |
Schnittkreisdurchmesser (Faden): | 30 cm |
Lieferung ohne Akku und Ladegerät: | nein |
Schneidfadensystem: | halbautomatisch |
Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 795 x 236 x 145 mm |
Gewicht: | 3.900 kg |
Gewicht exkl. Akku: | 3.1 kg |
Verpackungsabmessungen (Länge): | 795 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite): | 236 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe): | 145 mm |
Verpackungsmaße (L x B x H): | 795 x 236 x 145 mm |
Produktbeschreibung (kurz): | Für kraftvolles Trimmen - mit kabelloser Freiheit in Bereichen mit Wildwuchs |
TOP-Produktmerkmale: | Zweifaden-Schneidsystem für effizientes Schneiden und großartige Ergebnisse | Die praktische halbautomatische Spule macht manuelle Einstellungen überflüssig | Umschalten zwischen Trimmen und Kantenschneiden mit nur einem Klick dank drehbarem Kopf | Schneiden von Gras, Wildwuchs, unberührten Rasenflächen und Gartenkanten | Pflanzenschutzbügel für präzises und schonendes Trimmen rund um Pflanzen |
Usage level: | Advanced |
Unterteilung der Produktkategorien: | Akku-Rasentrimmer |
Titel: | Akku-Rasentrimmer AdvancedGrassCut 36 |
Lieferumfang: | 1 x Akku 36V 2.0Ah | Fadenspule 6 m (F 016 800 351) | Ladegerät AL 36V-20 | Karton |
SOL Date: | 01.03.2017 |
Neuheit: | nein |
Bruttogewicht: | 5,685 kg |
Nettogewicht: | 3,1 kg |
Volumen: | 27,205 dm3 |
Abmessung Länge: | 795 mm |
Abmessung Breite: | 236 mm |
Abmessung Höhe: | 145 mm |
Spartenbezeichnung: | 73 |
Ursprungsland: | CN |
Rabattgruppe: | G1 |
Service Geräte: | - |
Service Akku: | - |
Gefahrstoff: | k.A. |