Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Winterartikel
>
Winterdienst Hilfsmittel
>
Auftaumittel
>
Artikel
Salzfreies Streugut WinterSafe, umweltfreundlich, rutschfest, 50 l Sack
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C420-269-723
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
269723
EAN/GTIN:
4055661030602
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Auftaugranulat
Auftaumittel
Enteisungsgranulat
Streugranulat
Salzfreies Streugut WinterSafe, umweltfreundlich, rutschfest, 50 l Sack
Umweltfreundliches Streugranulat vulkanischen Ursprungs
Ohne Salz oder andere Auftaumittel - ausgezeichnet mit dem Blauen Engel Umweltabzeichen. Keine Gefährdung für Pflanzen, Tiere und Umwelt. Die nachhaltige Alternative zu Auftausalz
Stumpft Gehwege und Verkehrsflächen ab. Verhindert Rutschen
Sofortige und langanhaltende Wirkung
Hochergiebig. Ausreichend für eine Fläche von 1.200 – 1.800 m²
WinterSafe Streumittel lässt sich maschinell oder händisch verteilen. Für den Einsatz gibt es keine Temperaturbeschränkungen wie bei Salzen, da es temperaturunabhängig wirkt
Nach dem Abfegen kann das Granulat wiederverwendet oder als Bodenverbesserer auf Grünflächen eingesetzt werden
Bequem in der Handhabung. Problemlose Beseitigung und keine lästigen Reinigungsarbeiten
Keine Korrosionsschäden an Fahrzeugen und Metallen
Ungiftig
Technische Daten:
Korngröße max [mm]: 4
Korngröße min [mm]: 0.3
Schüttgutgewicht (g/L): 300
Anzahl VE pro Palette: 30
Inhalt [l]: 50
Gewicht [kg]: 16,5
Breite außen [mm]: 380
Höhe außen [mm]: 740
Tiefe außen [mm]: 170
Zulassung / Zertifikat: eco friendly, Blauer Engel (salzfrei)
Weitere Informationen:
Breite Außen:
380 mm
Tiefe Außen:
170 mm
Höhe Außen:
740 mm
Gewicht:
16,5 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Winterdienst
>
Streugut
Weitere Suchbegriffe:
Taugranulat
,
auftaumittel
,
Streugut
,
Streumittel
,
Winter Granulat
,
Winterstreu
,
Winterstreumittel
,
Winterdienst
,
salzfrei
,
Auftausalz
,
Blauer Engel
,
Streukies
,
Streusalz
,
Streusand
,
Rutsch Ex
,
GripTon
,
Ice Bear
,
Liapor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 43,33*
1 Paket enthält 50 Liter (ab € 0,6528* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,33*
€ 51,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,18*
€ 51,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,08*
€ 50,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,23*
€ 47,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,11*
€ 46,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,64*
€ 38,84
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Streugutbehälter GB 150 aus Polyethylen (PE), 150 Liter Volumen, Deckel gelb
Denios
241875
€ 398,75*
Zubehör
Streugutbehälter SB 400, Polyethylen, 400 l, Deckel orange
Denios
145288
€ 370,75*
Zubehör
Streugutbehälter SB 60, Polyethylen, 60 l, Deckel orange
Denios
201265
€ 227,18*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.