Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblecheinsatz für Bodenwanne Chemikalienschrank Systema, Breite 1055 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-202-811
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     202811
EAN/GTIN:
     4250101139123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangwanne Gitterrost
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
asecos Lochblecheinsatz für Bodenwanne Chemikalienschrank Systema B 1055
  • schützt eingestellte Behälter vor auslaufenden Flüssigkeiten
  • kann leicht zur Reinigung entnommen und wieder eingestellt werden
  • schützt die Behälter bei eventuellen Auslauf von Flüssigkeiten
Technische Daten:
  • Tiefe außen [mm]: 520
  • Gewicht [kg]: 5
Weitere Informationen:
Tiefe Außen:
520 mm
Gewicht:
5 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,14*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,42*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.