Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox für Abdichtmatten bis 1200 x 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C420-132-790
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     132790
EAN/GTIN:
     4055661010246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsbox Abdichtmatte
Sammelbehälter
Ölsperrentasche
sammelbehälter kunststoff
Aufbewahrungsbox für Abdichtmatten bis 1200 x 1200 mm
  • stabile Boxen aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)
  • vorbereitet zur Wandmontage (mit Befestigungsmaterial)
Technische Daten:
  • Maße außen L x B x H [mm]: 1275 x 190 x 210
  • Gewicht [kg]: 3,4
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1275 mm
Breite Außen:
190 mm
Höhe Außen:
210 mm
Gewicht:
3,4 kg
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungsbox abdichtmatte, denios sammelbehälter, Mattenbox, Mattenbehälter, Abdichtmattenbehälter, Dichtmattenbox, Dichtmattenbehälter, Abdichtmattenbox, Abdichtmattenkasten, Dichtmattenkasten, Mattenkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,45*
€ 170,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,47*
€ 168,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,70*
€ 162,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,20*
€ 153,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,91*
€ 133,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
132786
ab € 62,50*
Ähnlich
Denios
132789
ab € 93,34*
Ähnlich
Denios
132787
ab € 73,44*
Ähnlich
Denios
132788
ab € 77,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.