Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindevlies-Kissen in Schalen, Universal, 6 Schalen + 12 Bindevlieskissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-123-130
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     123130
EAN/GTIN:
     4055661016934
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
DENSORB Universalbindemittel Aufsaug-Kissen in Auffang-Schalen, 6 Schalen + 12 Bindevlieskissen
  • ideal als Notfall-Auffangsystem, z. B. unter leckenden Anlagen oder Gebinden
  • Die Schale schützt den Boden zusätzlich und nimmt bei Bedarf größere Flüssigkeitsmengen auf - das transparente Material ermöglicht jederzeit eine schnelle Sichtkontrolle
  • perfekt für den dauerhaften Einsatz überall da, wo oft Tropfmengen aufgefangen werden müssen, z. B. bei der Abfüllung
  • Das Bindevlies verhindert das Verspritzen der Flüssigkeit, der fest schließende Deckel erleichtert die sichere Entsorgung
  • Bindevlies und Schale sind aufeinander abgestimmt
  • Maße der Kissen L x B x H [mm]: 295 x 205 x 90
  • Zur Aufnahme von herabtropfenden Flüssigkeiten unter Rohren, Ventilen, Hydraulikleitungen, Flanschen, Verbindungsstellen und Fasshähnen
  • Ein spezielles Polypropylen als Füllstoff sorgt für ein besonders gutes Aufnahmevermögen
  • Einmal aufgesaugte Flüssigkeiten sind zuverlässig gebunden und lassen sich leicht entsorgen
  • Ideal zum Dauereinsatz, z. B. bei der Abfüllung
  • Eine besonders flexible Form sorgt für vielfältige Einsatzmöglichkeiten, auch an schwer zugänglichen Stellen
  • Besonders hohe Aufnahmekapazität
  • Perfekt für den dauerhaften Einsatz überall da, wo oft Tropfmengen aufgefangen werden müssen, z. B. an leckageanfälligen Maschinen oder bei der Abfüllung
  • nimmt durch hydrophile Auslegung nahezu alle Flüssigkeiten zuverlässig auf
  • universell für den Einsatz in Produktion und Werkstatt geeignet
Technische Daten:
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 27
  • Anwendung: Universal
  • Format: Kissen
  • Breite außen [mm]: 300
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: grau
  • Merkmale Bindevlies: kaschierende Farbe
  • Anzahl VE pro Palette: 30
  • Verpackungseinheit (VE): Set(s)
  • Aufnahmevermögen: sehr hoch
Weitere Informationen:
Breite Außen:
300 mm
Aufnahmekapazität:
27 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
grau
Gewicht:
0,265 kg
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Saugkissen, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, denios universal kissen sorbent, öl aufsaugtuch, öl-aufsaugtuch denios, Bindevlieskissen, Saugpolster, Polster, DENSORB Kissen, Adsorbents, Schale mit Matten, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,37*
€ 144,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,88*
€ 142,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,68*
€ 137,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
258260
ab € 56,27*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.