Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset "Go 13" - PP-Kunststoffbandumreifung 13 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Umreifungsset "Go 13" - PP-Kunststoffbandumreifung 13 mm
Umreifungsset "Go 13" - PP-Kunststoffbandumreifung 13 mm
Umreifungsset "Go 13" - PP-Kunststoffbandumreifung 13 mm
Artikel-Nr.:
     C414-479161
Hersteller:
     Greiner Verpackungsgeräte
Herst.-Nr.:
     479161
EAN/GTIN:
     4250419502046
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Umreifungs Set
Umreifungsset

Produktbeschreibung:

Professionelles Umreifungsset für PP-Bänder, geeignet für den täglichen Einsatz. Das Set ist bestens geeignet für die zuverlässige Umreifung von leichten bis mittelschweren Packstücken. Das Set besteht im einzelnen aus:

Artikelmerkmale:

  • 1 Umreifungsgerät für PP-Bänder Combi PP KUC 13 mm
  • 500 Verschlusshülsen PP halboffen, verzinkt HUC HD 13 x 33 x 0,6 mm
  • 1 Rolle PP-Umreifungsband 12,7 x 0,50mm im Spendekarton, Lauflänge 1.000m

Sie haben einen Preisvorteil von 10% gegenüber Einzelkauf

Weitere Suchbegriffe: pp-umreifungsband 12,7 x 0,65 mm, umreifungs set, pp-band umreifungsset, Umreifung, Kunststoffbandumreifung, PP-Umreifung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,23*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 356,23* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 409,01*
€ 486,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 403,70*
€ 480,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 375,01*
€ 446,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 368,14*
€ 438,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 356,23*
€ 423,91
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Greiner Verpackungsgeräte
079161
ab € 353,42*
Ähnlich
baumhueter extrusion
180008
ab € 31,35*
Ähnlich
Greiner Verpackungsgeräte
479162
ab € 353,91*
Ähnlich
Greiner Verpackungsgeräte
019973
ab € 21,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.