Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzuführung, kpl. Anlagenlänge 16m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YALE Stromzuführung kpl.Anlagenlänge 16m 07700007
YALE Stromzuführung kpl.Anlagenlänge 16m 07700007
YALE Stromzuführung kpl.Anlagenlänge 16m 07700007
Artikel-Nr.:
     C4054-N07700007
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N07700007
EAN/GTIN:
     4025092059367
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Stromzuführung Hebezeug
stromzuführung hebezeug

Stromzuführung, kpl. Anlagenlänge 16m

Die Schleppkabel-Stromzuführung stellt ein Komplettset dar, welches alle zum Aufbau einer Stromzuführung notwendigen Teile beinhaltet.

Das PVC-Flachkabel 4 x 2,5 mm² ist für Elektro­ketten­züge o. ä. bis zu einer Stromaufnahme von 25 A geeignet.

Der Leitungsdurchhang beträgt 700 mm. Leitungs- und Mitnehmerwagen sind in Kunststoff ausgeführt und bis 10 daN belastbar.

Die Laufrollen sind mit einem Bronzegleitlager versehen bzw. kugelgelagert.

Laufschiene, Schienenhalter und Schienenverbinder sind aus Korrosionsschutzgründen verzinkt.

Weitere Informationen:
Anlagenlänge:
16 m
Fahrweg max.:
14,8 m
Kabellänge:
21 m
Kabelwagen:
11
Schienenhalter:
10
Schienenverbinder:
3
Weitere Suchbegriffe: Stromzuführung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 669,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,27*
€ 897,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,61*
€ 886,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,90*
€ 854,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,48*
€ 833,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,65*
€ 796,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.