Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YLLHP-A 2t/1 NH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N05600019
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N05600019
EAN/GTIN:
     4025092319676
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
Handkettenzug
Hebelzug

YLLHP-A 2t/1 NH

Der Stirnradflaschenzug Yalelift LH mit integriertem Handfahrwerk in kurzer Bauart ist die konsequente Weiterentwicklung des Yalelift IT. Überall wo es auf ein noch kleineres Baumaß ankommt, kommt der Yalelift LH zum Einsatz.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2.000 kg
Anzahl der Kettenstränge:
1
Größe:
A
Trägerflanschbreite b:
82 - 180 mm
Trägerflanschdicke t max.:
19 mm
Kurvenradius min.:
1,15 m
Gewicht bei Normalhub (3 m):
61 kg
Gewicht bei Normalhub (3 m) mit Feststellvorrichtung:
69 kg
Weitere Suchbegriffe: Ratschenzug, Zughub-Allzweckgerät, Handfahrwerk, Haspelfahrwerk, Rollfahrwerk, Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, handfahrwerk yale, handfahrwerk, Hebezeug, Kettenstopper, Heben, Yalelift, Universal-Falschenzug, Zughub, ZUGHUB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.938,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.110,17*
€ 3.701,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.077,03*
€ 3.661,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.983,17*
€ 3.549,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.938,87*
€ 3.497,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100143
ab € 141,77*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100115
ab € 68,72*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100110
ab € 87,26*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100146
ab € 132,58*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100156
ab € 164,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.