Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubtisch-1t-1,3x0,8m-HTH-E-SILVERLINE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-40049471
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     40049471
EAN/GTIN:
     4050939066215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch

Hubtisch 1 t, 1,3x0,8 m - HTH-E SILVERLINE, Hub 820 mm

Für das Heben und Senken von schweren Lasten, palettierten Gütern und Gitterboxen an Arbeitsplätzen.

Ergonomisches Arbeiten durch stufenlose, hydraulische Höhenverstellung.

Sichere und gefahrenlose Bedienung durch Handdrucktaster mit den Funktionen Auf/Ab in Totmannschaltung und Not-Aus.

Überlastschutz durch eingebautes Druckbegrenzungsventil.

Integriertes Rohrbruchventil und Wartungsstützen bieten optimale Sicherheit bei Betrieb und Wartung.

Entspricht der gültigen EN 1570 und UVV-Vorschriften.

Weitere Informationen:
Hublast:
1 t
Plattformlänge L:
1,3 m
Plattformbreite B:
0,8 m
Bauhöhe C:
190 mm
Hub H:
0,82 m
Hubzeit:
25 sec.
Motorleistung:
0,75 kW
Gewicht:
220 kg
Weitere Suchbegriffe: Verladehubtisch, Verladetisch, einfachscherenhubtisch pfaff, einfachscheren hebebühne, Plattformwagen, Plattformlift, Hubtisch, Scherenhubtisch, Hubtischwagen, Werkzeughubtisch, Flachscherenhubtisch, Handlingshubtisch, Doppelscheren-Hubtisch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.654,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.799,45*
€ 2.141,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.779,60*
€ 2.117,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.714,78*
€ 2.040,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.678,70*
€ 1.997,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.654,19*
€ 1.968,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
40047381Q
ab € 2.354,99*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24801142
ab € 3.705,32*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24701142
ab € 1.334,63*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24501078
ab € 676,41*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24603084
ab € 3.205,69*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24503084
ab € 1.066,36*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24804155
ab € 3.618,24*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24704155
ab € 1.672,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24605090
ab € 3.511,66*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24505090
ab € 1.400,49*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24805190
ab € 5.179,66*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24705190
ab € 3.072,79*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24608105
ab € 4.654,20*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24508105
ab € 2.583,68*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N24808190
ab € 5.756,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.