Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPV 2-8 NH 125kg 400V3Ph50Hz NE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-192060164
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192060164
EAN/GTIN:
     4053981987972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
yale elektro-kettenzug

CPV 2-8 NH 125kg 400V3Ph50Hz NE

Der Elektrokettenzug Modell CPV verbindet modernes Design mit technischer Innovation.

Triebwerksgruppe 1 Am/M4, bzw. 1 Bm/M3 (nur bei 230 V, 1 Phase, 50 Hz).

Schützsteuerung mit 42 V Steuerspannung.

Einschaltdauer 50 % ED bei einer Geschwindigkeit.

Eurospannung 400 V, 3 Phasen, 50 Hz.

Die von außen einstellbare Sicherheitsrutschkupplung ist so angeordnet, dass eine ununterbrochene Verbindung zwischen Last und Bremse gewährleistet ist.

Kettenführung aus reibungsarmem, somit verschleißarmem glasfaserverstärktem Polyamid.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
125 kg
Kettenabmessungen d x t:
4 x 12,2 mm
Triebwerksgruppe:
3m / M6 FEM/ISO
Hubgeschwindigkeit Haupthub:
8 m/min
Hubmotor:
0,37 kW
Einschaltdauer:
50 ED %
Weitere Suchbegriffe: elektro kettenzug, Elektro-Kettenzüge, Elektrokettenzüge, Fahrwerk, Elektrofahrwerk, Trägerklemme, Handfahrwerk, Kettezug, Yale
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.027,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.127,72*
€ 1.341,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.121,24*
€ 1.334,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.081,95*
€ 1.287,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.056,11*
€ 1.256,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.027,84*
€ 1.223,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.