Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tracklight rail and base Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075764200
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075764200
EAN/GTIN:
     4058075764200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtenanschlussadapter Stromschie...
Stromschienen Leuchtenanschlussadap...
Stromschienen und Sockel. Produkteigenschaften: Individuell anpassbares modulares Schienensystem. Produktvorteile: Zeitloses elegantes Design. Aus Vollaluminium in hochwertiger Optik. Anwendungsgebiete: Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer. Eingangsbereiche.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Seilabhängung
Farbe:
schwarz
Länge:
100 mm
Höhe:
32.0 mm
Durchmesser:
100 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Stromschienen-Strahler
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075764064
ab € 4,10*
Zubehör
LEDVANCE
4058075764149
ab € 9,49*
Zubehör
LEDVANCE
4058075764101
ab € 7,76*
Zubehör
LEDVANCE
4058075764026
ab € 2,10*
Zubehör
LEDVANCE
4058075763982
ab € 2,58*
Zubehör
LEDVANCE
4058075764187
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.