Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLOODLIGHT MAX 600W LUMINAIRE HEAD 757 SYM 10 WAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD12
MD32
MD32
MD32
MD32
MD32
MD32
MD16
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075580589
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075580589
EAN/GTIN:
     4058075580589
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Hochleistungsscheinwerfer für die Großflächen- und Sportstättenbeleuchtung, bis 82 klm. Produkteigenschaften: Modularer Hochleistungsscheinwerfer mit bis zu 135 lm/W. Gemeinsame oder separate Installation mit Floodlight Max Netzteil mit bis zu 40 m Abstand. Erhältlich mit 10°, 30° und 60° symmetrischer Lichtverbeilung, sowie 50°x110° asymmetrischer Abstrahlcharakteristik. Montagebügel mit Rotationsbereich von bis zu 180°. Abdeckscheibe aus hochtransparentem, gehärtetem Glas. Produktvorteile: Extrem lichtstark, robust und langlebig. Bis zu 45 % Energieersparnis verglichen mit Leuchten, die herkömmliche Entladungslampen nutzen. Einfaches Dimmen auf 50% mittels Verdrahtung. Kein Lichtaustritt im oberen Halbraum (ULOR 0%) bei 0° Aufneigung. Optimierte Produktlogistik, Leuchtenköpfe und separat zu bestellende Netzteile in eigenständigen Verpackungen. Flimmerarmes Licht. 5 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Außenanwendung (IP66). Beleuchtung von großen Flächen. Sportstätten. Baustellen. Direkter Ersatz für Leuchten, die HID-Lampen verwenden. Technische Ausstattung: Netzteil nicht im Lieferumfang des Leuchtenkopfes enthalten. Betrieb nur mit offiziellem 600 W Netzteil GTIN(EAN) 4058075580718. Zielhilfe in Vorbereitung. Blende zur Begrenzung des vorderen Abstrahlwinkels in Vorbereitung.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anbaumontage:
true
Geeignet für Einbaumontage:
false
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Geeignet für Deckenmontage:
false
Geeignet für Traversenmontage:
true
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
true
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Geeignet für Seilsystem:
false
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Mit Bewegungsmelder:
false
Mit Lichtsensor:
false
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
0
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Oberfläche gebürstet:
false
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
1 V | 0 V
Mit Betriebsgerät:
false
Dimmung 0-10 V:
false
Dimmung 1-10 V:
false
Dimmung DALI:
false
Dimmung DMX:
false
Dimmung DSI:
false
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):
false
Dimmung LineSwitch:
false
Dimmung herstellerspezifisch:
false
Dimmung Netzspannungsmodulation:
false
Dimmung Phasenabschnitt:
false
Dimmung Phasenanschnitt:
false
Dimmung programmierbar:
false
Dimmung RF:
false
Dimmung Sine Wave Reduction:
false
Dimmung Touch and Dim:
false
Dimmung Zigbee:
false
Dimmung mit Push-button:
false
Ohne Dimmfunktion:
false
Reflektor:
matt
Lichtverteiler:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Schutzart (IP):
IP66
Schlagfestigkeit:
IK08
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-30 °C | +50 °C
Max. Systemleistung:
600.00 W
Farbtemperatur:
5700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Lichtstrom:
78000 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
78000 lm
Breite:
591.00 mm
Höhe/Tiefe:
279.00 mm
Länge:
472.00 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
3
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
false
Leuchtenlichtausbeute:
130 lm/W
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG2
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
false
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 683,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,20*
€ 902,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,95*
€ 897,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,65*
€ 877,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,07*
€ 854,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,01*
€ 812,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.