Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED STRIP VALUE-300 -300/840/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD12
MD16
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075296121
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075296121
EAN/GTIN:
     4058075296121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Bänder mit 300 lm/m für viele Anwendungen. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band. Kleinste teilbare Einheit: 100 mm. Lebensdauer (L70/B50): bis zu 20.000 h bei Tc max.: 65°C. Lichtstrom: 300 lm/m. Farbwiedergabeindex Ra: > 80. Verfügbar in Farbtemperatur:Warmweiß, Weiß, Tageslicht. Dimmbar mit geeigneten Treibern. Produktvorteile: Große Designfreiheit dank langer, flexible LED-Lichtbänder. Einfache Montage an vielen glatten Oberflächen durch selbstklebendes Klebeband. Maximale Flexibilität dank großer Auswahl an Zubehör. Einfacher Anschluss durch beidseitig integrierte Kabel. Anwendungsgebiete: Allgemeine Innenbeleuchtung. Dekorative Beleuchtung. Private Wohnbereiche.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
18
Lampenleistung je Meter:
3.0 W
Lichtstrom je Meter:
330 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
115.00 °
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
20000 h
Schutzart (IP):
IP00
Schutzart (NEMA):
1
Max. Systemleistung:
14.50 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
1.00
Breite:
8.00 mm
Höhe/Tiefe:
1.30 mm
Länge:
5000.00 mm
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Mit Endstück:
false
Mit Anschlussset:
false
Mit Schutzabdeckung:
false
Selbstklebend:
true
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LED-Lichtschnur, Partylichterkette, ledvance led modul, led modul, LED-Modul, Flexible strip
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075401532
ab € 5,78*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401563
ab € 5,77*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278257
ab € 2,55*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278288
ab € 2,55*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278349
ab € 4,27*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278370
ab € 5,33*
Zubehör
LEDVANCE
4058075279278
ab € 4,65*
Zubehör
LEDVANCE
4058075279308
ab € 4,58*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278103
ab € 3,36*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278134
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.