Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smart+ Garden Pole Multicolor 3P RGB + W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075208629
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075208629
EAN/GTIN:
     4058075208629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe
Dekorative Poles für Außenanwendungen mit Zigbee-Technolgie. Produkteigenschaften: Basis-Set mit fünf Poles einfach erweiterbar über das Erweiterungsset mit zusätzlichen drei Poles. Lichterkette mit intelligenter kabelloser Steuerungstechnik. RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar. Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.000…6.500 K. Dimmbar. Schutzart (Lichtpfahl): IP65. Schutzart (Netzteil): IP44. Netzwerkprotokoll: ZigBee. Lebensdauer: bis zu 20.000 h. Steuerung über kompatibles Smart-Home-System (Gateway und App) oder SMART+ Switch. Für vollen Funktionsumfang Verbindung mit einem kompatiblen Smart Home System (Gateway und App) notwendig. Produktvorteile: Einfache Installation und Nutzung. Farbenreiche Gartenbeleuchtung mit smarten Steuerungsmöglichkeiten. Verwendet mehrfarbiges und kaltes oder warmweißes Licht für maximal flexible Lichtszenen. Das Basis-Set ist erweiterbar mit dem Erweiterungsset auf bis zu 11 Poles. Vereint die Funktionalität von Allgemeinbeleuchtung und Stimmungsbeleuchtung. Anwendungsgebiete: Gärten, Balkone und andere Außenbereiche. Technische Ausstattung: Netzteil nur im Basis-Set enthalten. Steuerung über App erfordert LIGHTIFY-System (App und Gateway) oder anderes kompatibles Smart-Home-System.
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Erdspieß
Mit Fußplatte:
true
Mit Lichtsensor:
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
0
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 V | 240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteiler:
ohne
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
20000 h
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
Max. Systemleistung:
4.30 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
250 lm
Lichtfarbe:
sonstige
Farbtemperatur:
2000 K | 6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.50
Höhe/Tiefe:
270.00 mm
Länge:
6000.00 mm
Durchmesser:
38.00 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > LEDVANCE > LED > SMART home
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.