Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAGONeye® -W4F-830-G3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4052899474741
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4052899474741
EAN/GTIN:
     4052899474741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
Möbeleinbauleuchte
Verkehrssignallampe
osram led modul
LED-Spot-Module mit integrierten Optiken. Produkteigenschaften: Schutzart IP65 gemäß DIN EN 60529. Nur elektrische Reihenschaltung der Module. Zweipolige Anschlussleitung (500 mm). Dimmbar durch Pulsweitenmodulation (PWM). Produktvorteile: Metallgehäuse für optimale Wärmeabfuhr. Leichte Montage durch integriertes Gewinde M10x1,5. Kein zusätzlicher Kühlkörper erforderlich. Enger Abstrahlwinkel ermöglicht Einsatz als Spotlichtquelle. Perfekte Zentrierung durch Absatz am Gehäuseboden (Durchmesser 12 mm). Geringer Instandhaltungsaufwand dank einer Lebensdauer von bis zu 70.000 h. 5 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Zur Akzent-, Orientierungs- oder Wegbeleuchtung. Regal- und Möbelbeleuchtung. Geeignet für den Outdoor-Einsatz.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1 W
Spannungsart:
DC
Geeignet für Konstantstrom:
true
Geeignet für Konstantspannung:
false
Externes Betriebsgerät erforderlich:
true
Lampenspannung:
2.9 V
Anzahl der LEDs:
1
Form:
sonstige
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtstärke:
800 cd
Lichtstrom:
95 lm
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
true
Geeignet für Verkehrsampeln:
false
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
false
Geeignet für Schienenverkehr:
false
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
false
Länge:
20.0 mm
Breite:
23.00 mm
Höhe:
23.00 mm
Durchmesser:
23 mm
Schutzart (IP):
IP65
Mittlere Nennlebensdauer:
70000 h
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: led modul, led modul 2700k, LED System, Badezimmerlampe, Downlights, Halogen, LED
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.