Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serienfertigermodul "Kurzhub" zum HEUER Schraubstock 140 mm Backenbreite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Serienfertigermodul "Kurzhub" zum HEUER Schraubstock 140 mm Backenbreite
Serienfertigermodul "Kurzhub" zum HEUER Schraubstock 140 mm Backenbreite
Artikel-Nr.:
     C3Q5Y-197108
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     197108
EAN/GTIN:
     4010898197085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Der Schnellspanner für Serienfertiger und große Werkstücke. Für alle, die mit kleinen Spannwegen identische Werkstücke in Serie bearbeiten, oder die hilfreiche „dritte Hand“ für schwere, sperrige Werkstücke vermissen. Die Hände sind frei für mehr Produktivität! Das HEUER Kurzhub-Modul sorgt für eine echte Produktivitätssteigerung. Ohne Bedienung des Spindelschlüssels lassen sich kleine Spannwege von bis zu und große Werkstücke 5 mm einfach per Fußpedal erledigen. Und das beim Feststellen wie auch beim Lösen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
25 kg
Größe:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.493,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.770,32*
€ 2.106,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.743,41*
€ 2.074,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.653,49*
€ 1.967,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.587,10*
€ 1.888,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.503,56*
€ 1.789,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.493,55*
€ 1.777,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
101140
ab € 233,41*
Zubehör
Brockhaus Heuer
100140
ab € 183,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.