Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEUER Schutzbacke Typ "F", Größe 140, aus Aluminium mit Fiberbelag


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
HEUER Schutzbacke Typ "F", Größe 140, aus Aluminium mit Fiberbelag
HEUER Schutzbacke Typ "F", Größe 140, aus Aluminium mit Fiberbelag
HEUER Schutzbacke Typ "F", Größe 140, aus Aluminium mit Fiberbelag
Artikel-Nr.:
     1690-5214040420
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     111140
EAN/GTIN:
     4010898711403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Schutzbacke
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
Spannen von Werkstücken mit feingefrästen oder -gehobelten und geschliffenen oder polierten Flächen. Die Spannfläche besteht aus Fiber mit einer besonderen schichtweisen Struktur. Auch beim Spannen von erwärmten Werkstücken deformiert sich der Fiberbelag nicht.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,21 kg
Backenbreite:
140 mm
Material::
Aluminium / Fiber
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
5
pro Paket
€ 5,99*
ab € 25,10*
€ 33,31*
1 Tag
4
pro Paar
€ 7,90*
ab € 25,62*
€ 34,03*
5 Tage
20
pro Paar
€ 5,99*
ab € 27,23*
€ 35,93*
1 Tag
unbekannt
pro Paar
€ 5,50*
ab € 28,39*
€ 37,48*
10 Tage
4
pro Paar
Frei Haus
ab € 28,53*
€ 37,65*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,31*
€ 39,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,14*
€ 39,44
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 33,13*
€ 39,42
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 33,12*
€ 39,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,94*
€ 36,82
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 30,93*
€ 36,81
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 30,92*
€ 36,79
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 30,91*
€ 36,78
pro Paket
ab 9 Pakete
€ 30,89*
€ 36,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,38*
€ 36,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,53*
€ 32,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,10*
€ 29,87
pro Paket
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
101140
ab € 227,43*
Zubehör
Brockhaus Heuer
100140
ab € 182,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.