Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombination Gewindesätze 910135 (Einschnitt-Gewindebohrer Satz) + 91015 (Schneideisen Satz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombination Gewindesätze 910135 (Einschnitt-Gewindebohrer Satz) + 91015 (Schneideisen Satz)
Kombination Gewindesätze 910135 (Einschnitt-Gewindebohrer Satz) + 91015 (Schneideisen Satz)
Artikel-Nr.:
     C3973-99980
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     99980
EAN/GTIN:
     4000146999806
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Gewinde-Schneideisen-Satz
Gewindeschneideisensatz
Kombination Gewindesätze 910135 (Einschnitt-Gewindebohrer Satz) + 91015 (Schneideisen Satz)

Inhalt:
7 Schneideisen HSS-G
M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
1 Schneideisenhalter
7 Einschnitt-Gewindebohrer HSS-G DIN 352 für Maschinen- und Handgebrauch
M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
7 Kernlochbohrer HSS-G DIN 338
Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm
1 Windeisen Nr 1 1/2
Weitere Informationen:
Material:
HSS
Norm(en):
DIN 352
Teiligkeit:
23
Qualitätsstufe:
Standard
Loch:
Durchgangs- und Außengewinde
Gewindegröße:
M3 - M12
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.