Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 18x1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 18x1,5 mm
Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 18x1,5 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-9351815
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     9351815
EAN/GTIN:
     4000146938157
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
projahn gewindebohrer satz
Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 18x1,5 mm
  • Für genaue und lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13
  • Leichtes, freies Schneiden
  • Hohe Schnittleistung
  • Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten
  • Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle
Weitere Informationen:
Material:
HSS
Anschnitt:
Vor- 4, Fertigschneider 2 Gang
Norm(en):
DIN 2181
Nutenform:
Gerade
Steigung mm:
1.5 mm
Toleranz:
6 H
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 2197
Verwendung:
Stahl bis 800 N/mm²;Gusseisen;Buntmetall
Qualitätsstufe:
Standard
Loch:
Durchgangs- und Sacklochgewinde
Gewindeart:
mf
Gewindeschliff:
Mit Flankenhinterschliff
Gewindegröße:
M18
Kernloch:
16.5 mm
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer satz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.