Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windeisen verstellbar Nr 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windeisen verstellbar Nr 2
Windeisen verstellbar Nr 2
Artikel-Nr.:
     C3973-91503
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     91503
EAN/GTIN:
     4000146915035
Suchbegriffe:
Windeisen
Verstellbares Windeisen
Windeisen verstellbar
windeisen gr 6
Windeisen verstellbar Nr 2
  • Für normale Beanspruchung
  • Zur Verwendung an engen Stellen kann ein Arm abgeschraubt werden
  • Gehäuse aus Zinkdruckguss (Gr. 6 aus Stahl)
  • Gehärtete Spannbacken
Weitere Informationen:
Norm(en):
DIN 1814
Länge Produkt ohne Verpackung:
280 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Ø S 4kant:
3,0-9,0
Für Gewindebohrer:
M4 - 12
Größe BSP:
G 1/8"
Größe BSW:
5/32" - 1/2"
Größe Nr:
2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.