Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windeisen verstellbar Nr 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windeisen verstellbar Nr 1
Windeisen verstellbar Nr 1
Artikel-Nr.:
     C3973-91501
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     91501
EAN/GTIN:
     4000146915011
Suchbegriffe:
Windeisen
Verstellbares Windeisen
Windeisen verstellbar
windeisen gr 6
Windeisen verstellbar Nr 1
  • Für normale Beanspruchung
  • Zur Verwendung an engen Stellen kann ein Arm abgeschraubt werden
  • Gehäuse aus Zinkdruckguss (Gr. 6 aus Stahl)
  • Gehärtete Spannbacken
Weitere Informationen:
Norm(en):
DIN 1814
Länge Produkt ohne Verpackung:
176 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Ø S 4kant:
2,0-6,3
Für Gewindebohrer:
M1-10
Größe BSP:
G 1/8"
Größe BSW:
1/16"- 3/8"
Größe Nr:
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.