| |
|
| Artikel-Nr.: C3973-75009 Herst.-Nr.: 75009 EAN/GTIN: 4000146750094 |
| |
|
| | |
| Blechschaelbohrer HSS-G Gr.L 4-30,5 mm- Scharfe Bohrerspitze: Sofort Bohren ohne Vorbohren, grat- und rattermarkenfreies Arbeiten
- Präzisionsgeschliffen durch CBN-Schleifverfahren
- Um 20° konisch ansteigende Schneiden mit radial hinterschliffenem Umfang
- Zur Verwendung in Hand- und Ständerbohrmaschinen
- Immer geeignetes Schmiermittel verwenden
- Zum Bohren größerer Löcher in dünnes Material sowie zum Aufbohren vorhandener Löcher, für Stahlblech und Edelstahl 0,1 - 2,0 mm, Ne-Metalle 0,1 - 0,5 mm, Nirostablech V2 A 0,1 - 1,0 mm und Kunststoffe bis 10 mm
Weitere Informationen: | | Material: | HSS-G | Spitzenanschliff: | Werksnorm | Toleranz: | Werksnorm | Verwendung: | Buntmetall;Edelstahl;Kunststoff | Qualitätsstufe: | Plus | Aufnahmeschaft: | Zylindrisch | Bereich Durchmesser von: | 6 mm | 3-Flächenanschliff: | ja | Schaftdurchmesser: | 10 mm | Größe Nr: | L |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |