Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkassette HSS-G 1-10 mm 19tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffkassette HSS-G 1-10 mm 19tlg
Kunststoffkassette HSS-G 1-10 mm 19tlg
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-67315
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     67315
EAN/GTIN:
     4000146673157
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Kunststoffkassette HSS-G 1-10 mm 19tlg
  • Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N mit Zylinderschaft
  • Kurze Ausführung in geschliffener Qualität
  • 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm

Inhalt:
19 kurze Spiralbohrer
Ø 1 - 10 / 0,5 mm steigend
Weitere Informationen:
Material:
HSS-G
Norm(en):
DIN 338
Steigung mm:
0.5 mm
Teiligkeit:
19
Qualitätsstufe:
Plus
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Bereich Durchmesser von:
1 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608587017
ab € 33,37*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
60395
ab € 34,36*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
60390
ab € 19,41*
Ähnlich
Bosch
2608577352
ab € 18,53*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
67375
ab € 31,16*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
67003
ab € 11,28*
Ähnlich
PROJAHN Präzisionswerkzeuge
67007
ab € 20,13*
Ähnlich
Hawera
F00Y265818
ab € 13,44*
Ähnlich
Hawera
F00Y265820
ab € 24,28*
Ähnlich
Hawera
F00Y265824
ab € 40,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.