Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SuperSchlag PLUS Kassette 6tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SuperSchlag PLUS Kassette 6tlg
SuperSchlag PLUS Kassette 6tlg
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-57501
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     57501
EAN/GTIN:
     4000146575017
Suchbegriffe:
Schlagbohrer-Satz
Steinbohrer-Satz
projahn steinbohrer-satz
schlagbohrer satz
SuperSchlag PLUS Kassette 6tlg
Der superelastische, bohrhammerfeste Stein- und Betonbohrer
  • 6 SuperSchlag PLUS Stein- und Betonbohrer
  • Die spannungsarme Hoch-Temperatur-Kupferlötung der weitgehend volleingebetteten Hartmetallplatte sorgt für eine lange Lebensdauer und hält höchsten Beanspruchungen stand
  • Drei gefräste Spannflächen am Schaft für perfekten Sitz des Bohrers im Bohrfutter ohne Durchrutschen (bis Länge 200 mm)
  • Zur Verwendung in starken Schlagbohrmaschinen und leichten Bohrhämmern (bis max. 2 Joule Schlagenergie) mit 3-Backen-Bohrfutter sowie in Akku-Schlagbohrmaschinen
  • Geeignet für Beton, Mauerwerk, Naturstein und Kunststein

Inhalt:
1x Ø 5 - 8 - 10 - 12 mm
2x Ø 6 mm
Weitere Informationen:
Teiligkeit:
6
Verwendung:
Beton;Kunststein;Mauerwerk;Naturstein
Qualitätsstufe:
Professional
Bereich Durchmesser von:
5 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.