Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsenker HSS-Co 180° M8, fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachsenker HSS-Co 180° M8, fein
Flachsenker HSS-Co 180° M8, fein
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-36708
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     36708
EAN/GTIN:
     4000146367087
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
Flachsenker ohne Norm
flachsenker din 373 m8 kernloch
Flachsenker HSS-Co 180° M8, fein
  • Flachsenker mit spiralgenuteten Schneiden und einem Senkwinkel von 180°
  • Der Zapfen Ø ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst
  • Das Gewinde wird nach dem Senken geschnitten
  • Zum Versenken von Innensechskant-Schrauben nach DIN 912, 6912, 7984 und Zylinderschrauben mit Schlitz nach ISO 1207 (DIN 84)
  • FEIN - für Durchgangsloch Gütegrad fein nach DIN ISO 373
  • MITTEL - für Durchgangsloch Gütegrad mittel nach DIN ISO 373
  • Kernloch - Der Führungszapfen des Senkers passt nur in Gewindekernlöcher
  • Für Senkungen nach DIN 74 Blatt 2
Weitere Informationen:
Material:
HSS-Co 5%
Norm(en):
DIN 374
Beschichtung:
Blank
Senkungen nach DIN 74 Blatt 2:
Form: H - J - K
Senkwinkel:
180 °
Verwendung:
Bleche;Buntmetall;Edelstahl;Gusseisen;Stahl
Länge Produkt ohne Verpackung:
100 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ausspitzung:
Spiralgenutet
Ø Kopf:
15 mm
Schaftdurchmesser:
12.5 mm
Ø Zapfen:
8.4 mm
Führungszapfen:
fest
Gewindegröße:
M8
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.