Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entgratsenker Querloch HSS-Co Gr.1 2-5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entgratsenker Querloch HSS-Co Gr.1 2-5 mm
Entgratsenker Querloch HSS-Co Gr.1 2-5 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-36601
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     36601
EAN/GTIN:
     4000146366011
Suchbegriffe:
Kegelsenker ohne Norm
Entgratsenker
Querlochsenker
entgratsenker projahn
Entgratsenker Querloch HSS-Co Gr.1 2-5 mm
  • Leichter, schälender Schnitt durch optimale Schneidegeometrie
  • Vermeidung von Beschädigungen an der Senkung durch optimale Spanabfuhr aufgrund des Querlochs im Kegelsenker
  • Gleichmäßig verlaufender Kegelmantel Hinterschliff
  • Leichtes, ratterfreies Entgraten von Bohrungen
Weitere Informationen:
Material:
HSS-Co 5%
Beschichtung:
Blank
Stufen:
2 - 5
Verwendung:
Bleche;Bleche;Gusseisen;Gusseisen;Stahl;Stahl
Länge Produkt ohne Verpackung:
48 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ø:
10 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Größe Nr:
1
Weitere Suchbegriffe: kegelsenker ohne norm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.