| |
|
| Artikel-Nr.: C3973-2404 Herst.-Nr.: 2404 EAN/GTIN: 4000146024041 |
| |
|
| | |
| Rollgabelschluessel 4" 100 mm- Eignen sich ideal für verschiedene Montagearbeiten, Autoreparaturen oder Klempnerarbeiten
- Leicht verstellbar für eine schnelle Anpassung der Schlüsselweite
- Stufenlose Einstellung der Schlüsselweite
- Skala an der Gabel-Seite zum leichten Ablesen und Einstellen der Schlüsselweite
Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | max. Maulöffnung: | 13 mm | Norm(en): | DIN 3117 / ISO 6787 | Beschichtung: | verchromt und matt satiniert | Länge Produkt ohne Verpackung: | 100 mm | Größe: | 4 " | Qualitätsstufe: | Standard | Ausführung: | Rollgabelschlüssel | Geometrie: | Gabelstellung 15° abgewinkelt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |