Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlosserhammer 500g
Schlosserhammer 500g
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-2305
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2305
EAN/GTIN:
     4000146023051
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form)
Schlosserhammer 500g
  • Deutsche Form nach DIN 1041
  • Bahn und Finne sauber geschliffen
  • Mit stabilem Hickory-Stiel – hochbelastbar und sicher
  • TÜV/GS geprüfte Anwendersicherheit
  • Hammerkopf schwarz pulverlackiert und korrosionsgeschützt
Weitere Informationen:
Norm(en):
DIN 1041
Länge Produkt ohne Verpackung:
324 mm
Größe:
500 g
Qualitätsstufe:
Standard
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.