Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer HSS PrimeCut 6,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspiralbohrer HSS PrimeCut 6,0 mm
Holzspiralbohrer HSS PrimeCut 6,0 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-19706
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     19706
EAN/GTIN:
     4000146197066
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 6mm
holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer HSS PrimeCut 6,0 mm
Hochleistungs-Holzbohrer aus HSS Stahl
  • Mit geschliffenen Nuten und einer Führungsfase je Spirale für optimale Bohrlochführung
  • Schneidkopf geschliffen mit selbstschneidender Zentrierspitze
  • Seitenschneiden für splitterfreie Eintrittsbohrungen
  • Für alle Arten von Holzmaterialien, von Weichholz bis zu den härtesten Hölzern wie z.B. Bangkirai, Australian Jarrah, Lignum Vitae, American Black Walnut, Rosewood, Sycamor Bongosi, beschichtete Hölzer
  • Verbesserte Bohrkontrolle aufgrund selbstschneidender Zentrierspitze
  • Durch spezielles Nutendesign werden verbrannte Bohrungen stark reduziert und die Bohrspäne optimal abgeführt
  • Saubere Austrittslöcher für bessere Arbeitsqualität und Zeitersparnis, da die Zentrierspitze ihr eigenes Austrittsloch schneidet
  • Durch Verwendung bester Materialqualität sind die Bohrer extrem scharf und bleiben, im Vergleich gegenüber Holzbohrern aus CV-Stahl, auch länger scharf
Weitere Informationen:
Material:
HSS
Verwendung:
Holz;Sperrholz;Hartholz;Weichholz;Spanplatten;Laminat;Parkett
Länge Produkt ohne Verpackung:
93 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ø:
6 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
L1:
93 mm
L2:
57 mm
Weitere Suchbegriffe: holzspiralbohrer projahn
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.