Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer mit 6kant Schaft E6.3 10,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspiralbohrer mit 6kant Schaft E6.3 10,0 mm
Holzspiralbohrer mit 6kant Schaft E6.3 10,0 mm
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-19310
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     19310
EAN/GTIN:
     4000146193105
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
Holzspiralbohrer mit 6kant Schaft E6.3 10,0 mm
  • Hochwertiger Holzbohrer, Schaft und Bohrspirale sind aus dem vollen Material gearbeitet, nicht gesteckt!
  • Optimal für Akkuschrauber durch 6,35 mm [1/4"] 6-kant Schaft
  • Scharfe Zentrierspitze, dadurch punktgenaues Anbohren
  • Zum Bohren von Weichholz, Sperrholz, Spanplatten und Kunststoffen
  • Schnelles Umstecken durch Form E Aufnahme 6,35 mm [1/4"]
  • Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Material:
CV-Stahl
Verwendung:
Holz;Sperrholz;Hartholz;Weichholz;Spanplatten
Länge Produkt ohne Verpackung:
100 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Aufnahmeschaft:
6-kant 6,35 mm [1/4"]
Ø:
10 mm
L1:
100 mm
L2:
60 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.