Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" STAR Bit PH2 ZrN 10er Pack L50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/4" STAR Bit PH2 ZrN 10er Pack L50mm
1/4" STAR Bit PH2 ZrN 10er Pack L50mm
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-1781002-10
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1781002-10
EAN/GTIN:
     4000146038925
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
1/4" STAR Bit PH2 ZrN 10er Pack L50mm
  • STAR: Sicher - Torsion - Abnutzungsresistent - Rutschfest
  • Sicher – Hohe Bruch- und Arbeitssicherheit
  • Torsion – Ideal für den Einsatz im Schlagschrauber
  • Abnutzungsresistent – Extreme Verschleißfestigkeit durch Kombination von S2-Stahl mit Zirkoniumnitrid-Beschichtung
  • Rutschfest – Die mikrorauhe Oberfläche minimiert den Cam-Out-Effekt
  • STAR Bits sind herkömmlichen Bits in Drehmomentübertragung, Standzeit, Verschleißfestigkeit und Verminderung der Auswurfwirkung um ein Vielfaches überlegen
  • Ergonomischeres Arbeiten durch Reduzierung des Anpressdrucks
  • Sauberes Verschraubungsergebnis und weniger Verschleiß

Inhalt:
10er Pack mit Aufhänger
Weitere Informationen:
Material:
S2-Stahl
Abtrieb:
für Kreuzschlitz-Schrauben PH
Norm(en):
DIN 3126 / ISO 1173
Beschichtung:
ZrN (Zirkoniumnitrid)
Antrieb:
Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Art Betätigung:
handbetätigt, Elektroschrauber und Schlagschrauber
Teiligkeit:
10
Verwendung:
für Kreuzschlitz-Schrauben mit PH-Antrieb
Länge Produkt ohne Verpackung:
50 mm
Arretierung Antrieb:
Form E
Qualitätsstufe:
Professional
Größe Antrieb:
6,3 [1/4"]
Größe Schrauben:
PH2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 37,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.