Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komfort-Durchlauferhitzer, DHE Connect 27 inkl. Lizenzvertrag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchlauferhitzer vollelektronisch DHE Connect 27
Durchlauferhitzer vollelektronisch DHE Connect 27
Energielabel
Artikel-Nr.:
     C3949-234468
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     234468
EAN/GTIN:
     4017212344682
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
stiebel eltron durchlauferhitzer 27...
durchlauferhitzer stiebel eltron
durchlauferhitzer stiebel eltron el...
Komfort-Durchlauferhitzer zur Einzel- und Gruppenversorgung. Druckfestes Gerät für Druckarmaturen. AUSSTATTUNG: Vollelektronisch geregelt mit 4i-Technologie. Immer gradgenaue Temperatur durch elektronische Durchflussmengen-Regelung. Touch-Display und Touch-Wheel, stufenlose Temperaturwahl. Intuitive und individualisierbare Bedienoberfläche. WLAN für Internetradio und Wetter, der Lautsprecher ist integriert. Zur Ausstattung gehören: 12 Memorytasten, Wellness- und Timer-Programme, Wannenfüll-Automatik, Schnellinbetriebnahme, Verbrühgefahr-Anzeige, einstellbare Temperaturbegrenzung, Mini-Funkfernbedienung, App-Bedienung, Bluetooth. Gerätekappe und Bedieneinheit sind drehbar. EFFIZIENZ: Spart bis zu 30 % Energie und Wasser durch vollelektronische Leistungsregelung. Grafische Verbrauchs- und Kostenanzeige. ECO-Modus. Sparmonitor. Geeignet für vorerwärmtes Wasser. INSTALLATION: Profi Rapid-System für eine schnelle und einfache Montage. Einfacher Austausch mit allen gängigen Durchlauferhitzern. Eine universelle Wandmontageleiste wird mitgeliefert. Der Wasseranschluss ist als Aufputz- und Unterputz-Installation mit 3-Wege-Absperrung möglich. Schwenkbarer Kaltwassereinlauf. Geeignet für Rohrsysteme aus Kunststoff. Variabler Netzanschluss (oben/unten). Profitiert Fehlerspeicher mit QR-Code Anzeige im Display. Fehlerdiagnose und -behebung via App. Die innere Baugruppe lässt sich entnehmen. SICHERHEIT: Blankdraht-Heizsystem für kalkhaltiges und kalkarmes Wasser. Elektronisches Sicherheitskonzept mit Lufterkennung. Dauerhafter Verbrühschutz aktivierbar. Inkl. Lizenzvertrag.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Druckbehälters:
Kunststoff
Nenninhalt:
0.4 l
Max. zulässiger Betriebsdruck:
10 bar
Nennleistung:
27 kW
Nennspannung 1:
380 V
Nennspannung 2:
400 V
Geeignet für KNX:
false
Bedienung:
Funk-Fernbedienung
Temperaturanzeige:
digital
Mit Display:
true
Montageart:
Übertisch/Untertisch
Leistungsregelung:
elektronisch
Anschlussleistung:
27 kW
Heizsystem:
Blankdraht
Sicherheitsabschaltung:
elektronisch
Schutzart (IP):
IP25
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser:
1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser:
21.5 mm
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser:
21.5 mm
Geeignet für Kunststoffrohre:
true
Geeignet für vorerwärmtes Wasser:
true
Art der Regelung:
elektronisch
Mit Armatur:
false
Energieeffizienzklasse:
A
Höhe:
466 mm
Breite:
225 mm
Tiefe:
105 mm
Gewicht:
3.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Komfort-Durchlauferhitzer, Warmes Wasser, Vollelektronisch geregelt, Connectivity
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 831,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,70*
€ 1.165,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 951,09*
€ 1.131,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 903,47*
€ 1.075,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,69*
€ 1.037,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 831,84*
€ 989,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
234478
ab € 67,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.