Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumtemperaturregler, RTA-S UP, 10 A / 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumthermostat 230V 10A Öffner IP30 Bimetall
Raumthermostat 230V 10A Öffner IP30 Bimetall
Artikel-Nr.:
     C3949-223344
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     223344
EAN/GTIN:
     4017212233443
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Der mechanische Raumtemperatur-Regler mit thermischer Rückführung zeichnet sich durch sein exklusives Design aus. Dank des Wechselrahmens kann der Regler zur Unterputz-Installation in viele Flächenschalter-Programme mit Norm-Innenmaß integriert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Mit Empfänger:
false
Sensor extern:
false
Geeignet für Heizen:
true
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
false
Differenz verstellbar:
false
Temperatur ablesbar:
false
Mit Geräuschniveauanzeige:
false
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Montageart:
Unterputz
Mit Display:
false
Bedienung:
Dreh
Mit Trinkwasserschaltung:
false
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsgeschützt:
false
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
80.5 mm
Breite:
80.5 mm
Tiefe:
43.5 mm
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.