Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offener Kleinspeicher, SNU 5 Plus + MAE-K, mit Armatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C3949-204976
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     204976
EAN/GTIN:
     4017212049761
Suchbegriffe:
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
Standspeicher
Warmwasserspeicher
Warmwasser-Set mit SNU 5 Plus und der drucklosen, offenen Einhebel-Mischarmatur MAE-K für die Warmwasser-Versorgung einer Küchenspüle.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Boilers:
Kunststoff
Material Mantel:
Kunststoff
Volumen des Behälters:
5 l
Nennleistung:
2 kW
Anschlussspannung:
230 V
Dreiphasenausführung:
false
Frequenz:
50/60 Hz
Ausführungsform:
Untertisch
Sockel-/Unterbauboiler:
false
Mit Nachtstromschaltung:
false
Duo-Ausführung:
false
Geeignet für kochendes Wasser:
false
Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:
9 min
Wandaufstellung:
true
Platzierung horizontal:
false
Platzierung vertikal:
true
Mit Temperaturanzeige:
false
Mit Temperaturbegrenzung:
true
Mit Zirkulationsanschluss:
false
Max. zulässiger Betriebsdruck:
0 bar
Mit Armatur:
true
Mit Druckreduzierventil:
false
Mit Thermometer:
false
Mit Reinigungsöffnung:
false
Schutzanode:
false
Höhe:
423 mm
Breite:
240 mm
Tiefe:
212 mm
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser:
16.4 mm
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser:
16.4 mm
Anschluss Zapfanschluss:
Außengewinde
Schutzart (IP):
IP24
Energieeffizienz Warmwasser:
38 %
Zapfprofil:
XXS
Energieeffizienzklasse:
A
Weitere Suchbegriffe: stiebel eltron kleinspeicher 5l 2kw, heißwasserboiler 5 liter, heißwasserboiler stiebel eltron, Speicher, Boiler, Warmwasserbereitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,48*
€ 307,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,19*
€ 304,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,86*
€ 300,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,32*
€ 288,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,36*
€ 252,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.