Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lokales Raumklimagerät, ACP 26 S, Weitwurftechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiebel mobiles Klimagerät ACP 26 S (1-Schlauch-Technik) 2,6 kW EEK:A 202814
Stiebel mobiles Klimagerät ACP 26 S (1-Schlauch-Technik) 2,6 kW EEK:A 202814
Artikel-Nr.:
     C3949-202814
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     202814
EAN/GTIN:
     4017212028148
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
Klimasplitgerät
Das lokale Raum-Klimagerät in Kompakt-Bauweise kann mit hoher Leistung kühlen, entfeuchten und für den Umluft-Betrieb in Einzelräumen genutzt werden. KOMFORTMERKMALE: Das Gerät arbeitet mit einem umweltfreundlichen Kältemittel. Bauliche Veränderungen sind für die Installation des Gerätes nicht notwendig. Dank der praktischen Einschlauch-Technik lässt sich das Raum-Klimagerät leicht handhaben und flexibel einsetzen: Der Luftschlauch wird einfach durch ein geöffnetes oder gekipptes Fenster geführt. Für die angenehme Raumkühlung und die optimale Luftverteilung sorgt die effiziente Weitwurf-Technik. Die Kühlung kann über den integrierten Timer zeitgenau gesteuert werden. Sämtliche Funktionen lassen sich bequem und komfortabel direkt am Klimagerät und über die Fernbedienung mit LC-Display anrufen. EFFIZIENZ: Hohe Energieeffizienzklasse A.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlauch
Wirkprinzip:
nur Kühlen
Bedienung:
Fernbedienung
Timer:
true
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Max. Luftmenge:
355 m³/h
Entfeuchtungskapazität:
1.5 l/h
Typ Kältemittel:
R290
Anschlussspannung (System):
230 V
Kühlleistung:
2.6 kW
Energieeffizienzklasse Kühlen:
A
Anschlusswert:
0.9 W
Höhe des Innengerätes:
762 mm
Breite des Innengerätes:
396 mm
Tiefe des Innengerätes:
460 mm
Mit Filter:
true
Länge Abluftschlauch:
0.5 mm | 1.5 mm
Durchmesser Abluftschlauch:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Split-Klimagerät, Splitklimagerät, Wärmepumpe, Wärmepumpen, stiebel eltron wärmepumpe, wärmepumpen, mobiles klimagerät eek a, Klima, Klimagerät, Mobilgerät, Klimasysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 547,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,91*
€ 787,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,54*
€ 782,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,42*
€ 741,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,07*
€ 709,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,99*
€ 652,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
227550
ab € 65,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.