Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wohnungsstation, WS-T 3 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wohnungsstation, WS-T 3 Plus
Artikel-Nr.:
     C3949-202525
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     202525
EAN/GTIN:
     4017212025253
Suchbegriffe:
Haustelefon
haustelefon
Die Wohnungsstation zur Trinkwarmwasser-Bereitung im Durchflussprinzip nutzt einen Platten-Wärmeübertrager und verfügt über einen thermostatisch geregelten, gemischten Heizkreis. KOMFORTMERKMALE: Die Station besteht aus einem kupferverlöteten oder einem beschichtetem Platten-Wärmeübertrager aus Edelstahl. Der Wärmeübertrager kann mit dem mitgelieferten Mengenbegrenzer einfach und sicher auf den gewünschten Bedarf an Trinkwarmwasser angepasst werden. Der schnell reagierende thermostatische Regler sorgt zuverlässig für eine konstante Trinkwassertemperatur. Zusätzlich ist ein thermostatisch geregelter, gemischter Heizkreis mit einer Umwälzpumpe und einem Ventilkörper enthalten. Alle Komponenten sind über eine Edelstahlverrohrung mit Messing-Verbindungsstücken verbunden. Weitere Ausstattungsbestandteile sind ein Differenzdruckregler, Passstücke für einen Wärmemengen-Zähler und einen Kaltwasserzähler, Fühleraufnahme, Schmutzfänger, Entlüftung und eine Entleerungsmöglichkeit. EFFIZIENZ: Die Wohnungsstation verbindet alle Vorteile einer dezentralen Trinkwarmwasser-Bereitung mit der Effizienz einer zentralen Heizungsanlage. Die spezielle Bauweise des thermostatischen Reglers vermeidet hohe Druckverluste innerhalb der Station.
Weitere Informationen:
Geeignet für Wärmepumpe:
true
Geeignet für Heizung:
true
Geeignet für Kühlen:
false
Geeignet für warmes Trinkwasser:
true
Mit Umwälzpumpe:
true
Hocheffizienzpumpe (entsprechend EC 547/2012 und EC 641/2009):
true
Mit Wärmeaustauscher:
true
Material Wärmetauscher:
rostfreier Stahl
Werkstoff Lotmaterial Wärmetauscher:
kupfergelötet
Wärmetauscher vollversiegelt:
false
Mit Adapter für Wärmezähler:
true
Mit Wärmezähler:
false
Primäre Vorlauftemperatur:
45 °C | 60 °C
Max. Vordruck:
1000 kPa
Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb:
22 l/min
Trinkwasser Leistung:
50 kW
Einstellbereich Temperatur heißes Leitungswasser:
35 °C | 55 °C
Max. Heizleistung:
12 kW
Nenndurchmesser Zufuhr:
3/4 Zoll (20)
Nenndurchmesser Rücklauf:
3/4 Zoll (20)
Nenndurchmesser Heizung:
3/4 Zoll (20)
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
3/4 Zoll (20)
Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser:
3/4 Zoll (20)
Mit Zirkulationsanschluss:
true
Größe Anschluss Zirkulationsleitung:
3/4 Zoll (20)
Mit Vorrang für Warmwasser:
true
Mit elektrischer Nacherwärmung:
false
Mit Differentdruckregelung:
true
Mit Schmutzfänger:
true
Zonenventil:
true
Höhe:
761 mm
Breite:
799 mm
Tiefe:
117 mm
Weitere Suchbegriffe: Wohnungsstation, Wohnungsstationen, Wärmeübertrager, Wärmetauscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.423,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.643,06*
€ 1.955,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.618,01*
€ 1.925,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.531,71*
€ 1.822,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.480,95*
€ 1.762,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.423,40*
€ 1.693,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
202557
ab € 157,92*
Zubehör
Stiebel Eltron
202558
ab € 211,93*
Zubehör
Stiebel Eltron
202562
ab € 191,13*
Zubehör
Stiebel Eltron
203999
ab € 112,74*
Zubehör
Stiebel Eltron
202571
ab € 423,77*
Zubehör
Stiebel Eltron
202565
ab € 103,23*
Zubehör
Stiebel Eltron
239035
ab € 84,55*
Zubehör
Stiebel Eltron
202555
ab € 54,56*
Zubehör
Stiebel Eltron
202591
ab € 100,32*
Zubehör
Stiebel Eltron
202554
ab € 290,40*
Zubehör
Stiebel Eltron
202581
ab € 149,19*
Zubehör
Stiebel Eltron
206236
ab € 226,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.