Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wohnungsstation, WS 2 Trend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wohnungsstation WS 2 Trend
Wohnungsstation WS 2 Trend
Artikel-Nr.:
     C3949-202506
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     202506
EAN/GTIN:
     4017212025062
Suchbegriffe:
Haustelefon
haustelefon
Die Wohnungsstation zur Trinkwarmwasser-Bereitung funktioniert im Durchflussprinzip mit einem Platten-Wärmeübertrager. KOMFORTMERKMALE: Die Station besteht aus einem kupferverlöteten oder einem beschichtetem Platten-Wärmeübertrager aus Edelstahl. Der Wärmeübertrager kann mit dem mitgelieferten Mengenbegrenzer einfach und sicher auf den gewünschten Bedarf an Trinkwarmwasser angepasst werden. Der schnell reagierende thermostatische Regler sorgt zuverlässig für eine konstante Trinkwassertemperatur. Alle Komponenten sind mit einer Edelstahlverrohrung mit Messing-Verbindungsstücken verbunden. Weitere Ausstattungsdetails: ein Differenzdruckregler, Passstücke für einen Wärmemengen-Zähler und einen Kaltwasserzähler, Fühleraufnahme, Schmutzfänger, Entlüftung und eine Entleerungsmöglichkeit. EFFIZIENZ: Die Wohnungsstation verbindet alle Vorteile einer dezentralen Trink­warm­wasserbereitung mit der Effizienz einer zentralen Heizungsanlage. Die spezielle Bauweise des thermostatischen Reglers vermeidet hohe Druckverluste innerhalb der Station.
Weitere Informationen:
Geeignet für Wärmepumpe:
true
Geeignet für Heizung:
false
Geeignet für Kühlen:
false
Geeignet für warmes Trinkwasser:
true
Mit Umwälzpumpe:
false
Mit Wärmeaustauscher:
true
Material Wärmetauscher:
rostfreier Stahl
Werkstoff Lotmaterial Wärmetauscher:
kupfergelötet
Wärmetauscher vollversiegelt:
false
Mit Adapter für Wärmezähler:
true
Mit Wärmezähler:
false
Passstück für Kaltwasserzähler:
true
Primäre Vorlauftemperatur:
45 °C | 60 °C
Max. Vordruck:
1000 kPa
Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb:
19 l/min
Trinkwasser Leistung:
42 kW
Einstellbereich Temperatur heißes Leitungswasser:
35 °C | 55 °C
Anschluss Vorlauf:
sonstige
Nenndurchmesser Zufuhr:
3/4 Zoll (20)
Anschluss Rücklauf:
sonstige
Nenndurchmesser Rücklauf:
3/4 Zoll (20)
Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf:
sonstige
Anschluss Warmwasser:
sonstige
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
3/4 Zoll (20)
Anschluss kaltes Trinkwasser:
sonstige
Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser:
3/4 Zoll (20)
Mit Zirkulationsanschluss:
true
Anschluss Zirkulationsleitung:
sonstige
Größe Anschluss Zirkulationsleitung:
3/4 Zoll (20)
Mit Vorrang für Warmwasser:
true
Mit elektrischer Nacherwärmung:
false
Mit Differentdruckregelung:
true
Mit Schmutzfänger:
true
Mit Sicherheitsventil:
false
Zonenventil:
false
Höhe:
761 mm
Breite:
534 mm
Tiefe:
117 mm
Weitere Suchbegriffe: Wohnungsstation, Wohnungsstationen, Wärmeübertrager, Wärmetauscher, Trinkwasser
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 993,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.163,07*
€ 1.384,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.144,40*
€ 1.361,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.086,86*
€ 1.293,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.048,31*
€ 1.247,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 993,92*
€ 1.182,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
202556
ab € 147,41*
Zubehör
Stiebel Eltron
202561
ab € 162,68*
Zubehör
Stiebel Eltron
202591
ab € 100,23*
Zubehör
Stiebel Eltron
202554
ab € 289,86*
Zubehör
Stiebel Eltron
202581
ab € 149,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.