Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück, DN 100/100, Stahlblech verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STIEB T-Stück DN100/100 LWF-T 100-100 Zubehör Lüftung 159292
STIEB T-Stück DN100/100 LWF-T 100-100 Zubehör Lüftung 159292
Artikel-Nr.:
     C3949-159292
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     159292
EAN/GTIN:
     4017211592923
Suchbegriffe:
Alulüftungsrohr
Lüftungsrohr
T-Stück
Abzweigstück für Wickelfalzrohre
T-Stück für Wickelfalz-Rohre aus verzinktem Stahlblech mit Rollring-Dichtungssystem.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sendzimirverzinkt
Nenndurchmesser Kanal:
100 mm
Formstückverbindung:
true
Rohrverbindung:
true
Verlängert:
false
Arbeitslänge:
151 mm
Isoliert:
false
Anschluss 1:
Einschubende
Anschluss 2:
Einschubende
Weitere Suchbegriffe: Wickelfalzrohr-Abzweigstück, lüftungsrohr, Verteiler, Luftführung, Luftverteilsysteme
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.