Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel DisplayPort 1.4 an HDMI 2.0, 4K / UHD @60Hz, Vollmetallstecker, vergoldete Kontakte,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel DisplayPort 1.4 an HDMI 2.0, 4K / UHD @60Hz, Vollmetallstecker, vergoldete Kontakte,
Anschlusskabel DisplayPort 1.4 an HDMI 2.0, 4K / UHD @60Hz, Vollmetallstecker, vergoldete Kontakte,
Anschlusskabel DisplayPort 1.4 an HDMI 2.0, 4K / UHD @60Hz, Vollmetallstecker, vergoldete Kontakte,
Anschlusskabel DisplayPort 1.4 an HDMI 2.0, 4K / UHD @60Hz, Vollmetallstecker, vergoldete Kontakte,
Anschlusskabel DisplayPort 1.4 an HDMI 2.0, 4K / UHD @60Hz, Vollmetallstecker, vergoldete Kontakte,
Anschlusskabel DisplayPort 1.4 an HDMI 2.0, 4K / UHD @60Hz, Vollmetallstecker, vergoldete Kontakte,
Artikel-Nr.:
     C3900-GC-M0225
Hersteller:
     PYTHON
Herst.-Nr.:
     GC-M0225
EAN/GTIN:
     4014619715596
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Python® Series - Geben Sie Ihrem Equipment den gewissen Biss.

Anschlusskabel DisplayPort 1.4 mit Verriegelungsschutz an HDMI 2.0
- Auflösungen bis 4K / UHD @60Hz
- Verzinkte Vollmetallgehäuse und vergoldete Stecker
- Hochwertiger Kabelaufbau, Dreifachschirmung und Nylongeflecht

Auflösungen bis zu 4K / UHD @60Hz
Dieses Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 4096 x 2160 Pixel bei 60Hz (4K / UHD / Ultra HD). Die perfekte Verbindung für Ihr neues UHD Display, Ihren neuen Monitor und weitere Wiedergabegeräte die über einen HDMI-Eingang verfügen. Mit diesem Adapterkabel verbinden Sie den DisplayPort-Ausgang Ihres PCs oder Notebooks mit dem HDMI-Eingang Ihres Monitors oder Beamers.

Hochwertige Materialien, Dreifachschirmung und Nylongeflecht
Die massiven und geschirmten Vollmetallstecker mit vergoldeten Kontakten garantieren eine optimale Verbindung. Der an dem DisplayPort-Stecker angebrachte Verriegelungsschutz verhindert ein versehentliches Herausrutschen des Steckers. Durch die Verzinkung sind die Stecker gegen Korrosion geschützt. Die Leiter des Kabels bestehen zu 99,99% aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC/CU). In Verbindung mit der hochwertigen Dreifachschirmung ermöglicht dies eine verlustfreie Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels. Das Nylongeflecht lässt Ihr Kabel dabei noch besonders gut aussehen!

Anwendung:
Bitte beachten Sie, dass bei diesem Adapterkabel nur eine Anschlussrichtung möglich ist: Der DisplayPort-Anschluss verbindet die Signalquelle (PC, Notebook usw.) mit dem HDMI-Anschluss des Wiedergabegerätes (Monitor, TV, Beamer).

Technische Spezifikation:

- DisplayPort 1.4 Unterstützung, abwärtskompatibel zu DisplayPort 1.2 und älteren Versionen
- HDMI 2.0 Unterstützung, abwärtskompatibel zu HDMI 1.4 und älteren Versionen
- 3D-Unterstützung
- Unterstützt alle Auflösungen von 480p bis 2160p (4K / UHD)
- Unterstützt 4K / UHD bei einer Frequenz von 60Hz
- Signalrichtung: DisplayPort an HDMI
- DisplayPort 20-poliger Stecker an HDMI 19-poliger Stecker
- DisplayPort-Stecker mit Verriegelungsschutz
- Leiterquerschnitt: AWG28
- Außendurchmesser Kabel: 8 mm
- Schirmung: 3-fach geschirmt (Gesamtschirm: Geflechtschirm, Folienschirm, Adernpaarschirmung)

Farbe: Weiß
Länge: 10 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.