Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel DisplayPort 1.4 an HDMI 2.0, 4K / UHD @60Hz, Vollmetallstecker, vergoldete Kontakte,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel DisplayPort 1.4 an HDMI 2.0, 4K / UHD @60Hz, Vollmetallstecker, vergoldete Kontakte,
Anschlusskabel DisplayPort 1.4 an HDMI 2.0, 4K / UHD @60Hz, Vollmetallstecker, vergoldete Kontakte,
Anschlusskabel DisplayPort 1.4 an HDMI 2.0, 4K / UHD @60Hz, Vollmetallstecker, vergoldete Kontakte,
Anschlusskabel DisplayPort 1.4 an HDMI 2.0, 4K / UHD @60Hz, Vollmetallstecker, vergoldete Kontakte,
Anschlusskabel DisplayPort 1.4 an HDMI 2.0, 4K / UHD @60Hz, Vollmetallstecker, vergoldete Kontakte,
Anschlusskabel DisplayPort 1.4 an HDMI 2.0, 4K / UHD @60Hz, Vollmetallstecker, vergoldete Kontakte,
Artikel-Nr.:
     C3900-GC-M0217
Hersteller:
     PYTHON
Herst.-Nr.:
     GC-M0217
EAN/GTIN:
     4014619715510
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Python® Series - Geben Sie Ihrem Equipment den gewissen Biss.

Anschlusskabel DisplayPort 1.4 mit Verriegelungsschutz an HDMI 2.0
- Auflösungen bis 4K / UHD @60Hz
- Verzinkte Vollmetallgehäuse und vergoldete Stecker
- Hochwertiger Kabelaufbau, Dreifachschirmung und Nylongeflecht

Auflösungen bis zu 4K / UHD @60Hz
Dieses Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 4096 x 2160 Pixel bei 60Hz (4K / UHD / Ultra HD). Die perfekte Verbindung für Ihr neues UHD Display, Ihren neuen Monitor und weitere Wiedergabegeräte die über einen HDMI-Eingang verfügen. Mit diesem Adapterkabel verbinden Sie den DisplayPort-Ausgang Ihres PCs oder Notebooks mit dem HDMI-Eingang Ihres Monitors oder Beamers.

Hochwertige Materialien, Dreifachschirmung und Nylongeflecht
Die massiven und geschirmten Vollmetallstecker mit vergoldeten Kontakten garantieren eine optimale Verbindung. Der an dem DisplayPort-Stecker angebrachte Verriegelungsschutz verhindert ein versehentliches Herausrutschen des Steckers. Durch die Verzinkung sind die Stecker gegen Korrosion geschützt. Die Leiter des Kabels bestehen zu 99,99% aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC). In Verbindung mit der hochwertigen Dreifachschirmung ermöglicht dies eine verlustfreie Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels. Das Nylongeflecht lässt Ihr Kabel dabei noch besonders gut aussehen!

Anwendung:
Bitte beachten Sie, dass bei diesem Adapterkabel nur eine Anschlussrichtung möglich ist: Der DisplayPort-Anschluss verbindet die Signalquelle (PC, Notebook usw.) mit dem HDMI-Anschluss des Wiedergabegerätes (Monitor, TV, Beamer).

Technische Spezifikation:

- DisplayPort 1.4 Unterstützung, abwärtskompatibel zu DisplayPort 1.2 und älteren Versionen
- HDMI 2.0 Unterstützung, abwärtskompatibel zu HDMI 1.4 und älteren Versionen
- 3D-Unterstützung
- Unterstützt alle Auflösungen von 480p bis 2160p (4K / UHD)
- Unterstützt 4K / UHD bei einer Frequenz von 60Hz
- Signalrichtung: DisplayPort an HDMI
- DisplayPort 20-poliger Stecker an HDMI 19-poliger Stecker
- DisplayPort-Stecker mit Verriegelungsschutz
- Leiterquerschnitt: AWG28
- Außendurchmesser Kabel: 8 mm
- Schirmung: 3-fach geschirmt (Gesamtschirm: Geflechtschirm, Folienschirm, Adernpaarschirmung)

Farbe: Schwarz
Länge: 2 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.