Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel DisplayPort 1.2 4K2K / UHD, 24K vergoldete Kontakte, OFC, Nylongeflecht schwarz, 1m,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel DisplayPort 1.2 4K2K / UHD, 24K vergoldete Kontakte, OFC, Nylongeflecht schwarz, 1m,
Anschlusskabel DisplayPort 1.2 4K2K / UHD, 24K vergoldete Kontakte, OFC, Nylongeflecht schwarz, 1m,
Anschlusskabel DisplayPort 1.2 4K2K / UHD, 24K vergoldete Kontakte, OFC, Nylongeflecht schwarz, 1m,
Anschlusskabel DisplayPort 1.2 4K2K / UHD, 24K vergoldete Kontakte, OFC, Nylongeflecht schwarz, 1m,
Artikel-Nr.:
     C3900-GC-M0070
Hersteller:
     PYTHON
Herst.-Nr.:
     GC-M0070
EAN/GTIN:
     4014619719822
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1m 1.2
displayport kabel
displayport kabel 1m
Python® Series - Geben Sie Ihrem Equipment den gewissen Biss.

Anschlusskabel DisplayPort 1.2 mit Verriegelungsschutz
- 4K2K / UHD Unterstützung
- 99,99% OFC
- Vollmetallstecker und vergoldete Kontakte
- Kabel mit schwarzem Nylongeflecht
- Länge: 1 m

Auflösungen bis zu 4K2K / UHD
Dieses DisplayPort-Kabel unterstützt Auflösungen bis 4096 x 2160 Pixel bei 60Hz (4K / UHD / Ultra HD). Die perfekte Verbindung für Ihr neues UHD Display, Ihren neuen Monitor und weitere Geräte die über einen DisplayPort-Anschluss verfügen.

99,99 % OFC
Der Leiter dieses DisplayPort-Kabels besteht zu 99,99% aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC). Dies ermöglicht eine optimale Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels.

Vollmetallstecker
Die massiven Vollmetallstecker mit 24 Karat vergoldeten Kontakten garantieren eine optimale Verbindung. Der an den Steckern angebrachte Verriegelungsschutz verhindert ein versehentliches Herausrutschen der Stecker.

Dreifachschirmung und Nylongeflecht
Die dreifache Schirmung des Kabels sorgt für eine gleichbleibend hohe Signalübertragung. Das schwarze Nylongeflecht lässt Ihr Kabel dabei noch besonders gut aussehen!

Weitere Eigenschaften:
Geeignet zum Verbinden diverser Multimediageräte untereinander, wie zum Beispiel Monitor, UHD Display, LED-Display, Notebook, Beamer uvm.
Das Kabel unterstützt High Definition Video, Multi-Channel Digital Audio, DPCP und HDCP, außerdem Color Depth 6, 8, 10, 12 und 16 pro Komponente.

Technische Daten:
- DisplayPort 1.2 Unterstützung, abwärtskompatibel zu DisplayPort 1.1 und älteren Versionen
- 3D-Unterstützung
- Unterstützt alle Auflösungen von 480p bis 2160p (4K / UHD)
- Unterstützt 4K / UHD bei einer Frequenz von 60Hz
- Datenrate: max. 21,6 Gbit/s
- DisplayPort 20-poliger Stecker an 20-poliger Stecker, beidseitig mit Verriegelungsschutz
- Leiterquerschnitt AWG28
- Schirmung: 3-fach geschirmt (Gesamtschirm: Geflechtschirm, Folienschirm, Adernpaarschirmung)

Abmessungen:
- Außendurchmesser Kabel: 8 mm
- Kabellänge inklusive Stecker: 1 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.