Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIUM DisplayPort 2.0 Kabel, 54 Gbit/s, UHBR 13.5, 4K @240Hz / 8K @60Hz, Vollmetallstecker, Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PREMIUM DisplayPort 2.0 Kabel, 54 Gbit/s, UHBR 13.5, 4K @240Hz / 8K @60Hz, Vollmetallstecker, Kupfer
PREMIUM DisplayPort 2.0 Kabel, 54 Gbit/s, UHBR 13.5, 4K @240Hz / 8K @60Hz, Vollmetallstecker, Kupfer
PREMIUM DisplayPort 2.0 Kabel, 54 Gbit/s, UHBR 13.5, 4K @240Hz / 8K @60Hz, Vollmetallstecker, Kupfer
PREMIUM DisplayPort 2.0 Kabel, 54 Gbit/s, UHBR 13.5, 4K @240Hz / 8K @60Hz, Vollmetallstecker, Kupfer
Artikel-Nr.:
     C3900-DP20-PY005
Hersteller:
     PYTHON
Herst.-Nr.:
     DP20-PY005
EAN/GTIN:
     4014619603473
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
Python® Series - Geben Sie Ihrem Equipment den gewissen Biss.

Anschlusskabel DisplayPort 2.0 mit Verriegelungsschutz
- Auflösungen bis 8K / UHD-2 @60Hz und 4K / UHD @240Hz – ideal für Gaming-Anwendungen
- Verzinkte Vollmetallgehäuse und vergoldete Stecker inkl. Verriegelungsschutz
- Hochwertiger Kabelaufbau, Dreifachschirmung und Nylongeflecht
- Bandbreite bis 54 Gbit/s – UHBR 13.5 – 13,5 Gbit/s per Lane
- Unterstützt Display Stream Compression (DSC) 1.2a, Multi-stream Transport (MST) und Forward Error Correction (FEC)

DisplayPort 2.0 - Auflösungen bis 8K / UHD-2 @60Hz und 4K / UHD @240Hz
Dieses hochwertig verarbeitete DisplayPort-Kabel unterstützt mit einer Bandbreite von max. 52,22 Gbit/s (via UHBR 13.5) Auflösungen bis 8K / UHD-2 @60Hz und 4K / UHD @240Hz (Farbsampling 4:4:4 / RGB). Zudem werden 32 Audiokanäle bei einer Sample Rate / Abtastrate von 1.536 kHz unterstützt. Somit können alle bekannten Audioformate verarbeitet werden, beispielweise auch die Raumklangformate Dolby Atmos, DTS:X und Auro 3D.

Display Stream Compression (DSC) 1.2a und Forward Error Correction (FEC)
Bei der DSC-Technologie handelt es sich um ein visuell verlustfreies Kompressionsverfahren, welches bei sehr hohen Auflösungen zum Einsatz kommt und die gestreamten Videodaten komprimiert. Somit ist DisplayPort 2.0 (UHBR 13.5) in der Lage 8K / UHD-2 @144Hz mit Farbsampling 4:4:4 / RGB wiederzugeben (DSC aktiviert). Die FEC stellt eine fehlerfreie Übertragung der komprimierten DSC-Daten sicher.

Hochwertige Materialien, Dreifachschirmung und Nylongeflecht
Die massiven und geschirmten Vollmetallstecker mit vergoldeten Kontakten garantieren eine optimale Verbindung. Der an den Steckern angebrachte Verriegelungsschutz verhindert ein versehentliches Herausrutschen der Stecker. Durch die Verzinkung sind die Stecker gegen Korrosion geschützt. Die Leiter des Kabels bestehen aus Kupfer (CU). In Verbindung mit der hochwertigen Dreifachschirmung ermöglicht dies eine verlustfreie Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels. Das Nylongeflecht lässt Ihr Kabel dabei noch besonders gut aussehen!

Auswahl an unterstützen und getesteten Auflösungen:
- 3840*2160 @120Hz - 4:4:4 Color, 12 Bit
- 3840*2160 @60Hz - 4:4:4 Color, 12 Bit

Technische Spezifikation:

- DisplayPort 2.0 Unterstützung, abwärtskompatibel
- Unterstützt 8K / UHD-2 bei einer Frequenz von 60 Hz (Farbsampling 4:4:4 / RGB)
- Unterstützt 8K / UHD-2 bei einer Frequenz von 120 Hz (Farbsampling 4:2:0 oder DSC)
- Unterstützt 4K / UHD bei einer Frequenz von 240 Hz (Farbsampling 4:4:4 / RGB)
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Unterstützt Farbsamplings in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0
- Unterstützt Display Stream Compression 1.2a (DSC), HDR10, HDCP 1.4 und HDCP 2.3
- Datenrate: max. 52,22 Gbit/s (UHBR 13.5-Link per Lane – 54 Gbit/s)
- Beidseitig DisplayPort Stecker mit Verriegelungsschutz
- Anschlüsse in massiven und geschirmten Vollmetallstecker
- Pin 20 ist nicht belegt
- Leiterquerschnitt: AWG28/1
- Schirmung: 3-fach geschirmt (Gesamtschirm: Geflechtschirm, Folienschirm, Adernpaarschirmung)

Farbe: Schwarz
Länge: 0,5 m / 50 cm

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass höhere Farbsamplings die Bildwiederholungsfrequenz reduzieren. Die maximale Auflösung kann je nach angeschlossener Hardware und abhängig vom verwendeten System abweichen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.