Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Keystone-Modulträger, 12-Port, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Keystone-Modulträger, 12-Port, schwarz
VALUE Keystone-Modulträger, 12-Port, schwarz
VALUE Keystone-Modulträger, 12-Port, schwarz
VALUE Keystone-Modulträger, 12-Port, schwarz
VALUE Keystone-Modulträger, 12-Port, schwarz
VALUE Keystone-Modulträger, 12-Port, schwarz
Artikel-Nr.:
     C3860-26.99.0332
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     26.99.0332
EAN/GTIN:
     7630049615915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Patchpanel
patchpanel 12 port

12-Port Keystone Modulträger für die Desktop-/Untertischmontage oder für die Wand

  • Leergehäuse zur Aufnahme von 12 Keystones
  • Bestens geeignet für die Desktop-/Untertischmontage oder zur Befestigung an der Wand
  • Geringer Platzbedarf und maximale Flexibilität
  • Mit integrierter Kabelabfangung

  • Hinweis: Keystones nicht im Lieferumfang. Bitte separat bestellen!
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
Patchpanel Cat.6 / Class E
Farbe:
schwarz
Höheneinheiten:
1 HE
Höhe:
44.5 mm
Breite:
221 mm
Tiefe:
112 mm
Gewicht:
616.9 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
280 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.8 kg
Bruttogewicht:
0,8
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.55
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll modulträger, value patchpanel, Keystone, Kat.6, Cat6, KeystonePatchpanel, NetzwerkAnschluss, schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.