Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Kabelöse, 40×80 mm, Kunststoff, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Kabelöse, 40×80 mm, Kunststoff, schwarz
VALUE Kabelöse, 40×80 mm, Kunststoff, schwarz
VALUE Kabelöse, 40×80 mm, Kunststoff, schwarz
VALUE Kabelöse, 40×80 mm, Kunststoff, schwarz
VALUE Kabelöse, 40×80 mm, Kunststoff, schwarz
Artikel-Nr.:
     C3860-26.99.0323
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     26.99.0323
EAN/GTIN:
     7630049624849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

Kabelöse aus weichem Kunststoff für leichtes und flexibles Durchführen von Kabeln - die Größe von 40x80 mm bietet viel Platz für Ihre Kabelstränge und sorgt für aufgeräumte Netzwerktechnik in Ihrem Serverschrank

  • Zur Montage an 19"-Winkelprofilen
  • Hilft bei der sauberen Verkabelung Ihrer Netzwerktechnik
  • Vertikale Kabelführung seitlich vor dem 19"-Winkel
  • Kabelmanager aus Kunststoff in 40x80 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
19"-/10"-Kabelmanagement
Produkttyp:
Kabelöse
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Kabelöse
Höhe:
60.2 mm
Breite:
83 mm
Tiefe:
83.5 mm
Gewicht:
40.1 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
70 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.83
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, 19 zoll kabelbügel, 19-Zoll, Ausbau, Blende, 19 Zoll, Kabelführung, Kabelfuehrung, 19 Technik, 19Zoll, Rackmount, 19"-Zubehör, Technik
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
26.99.0318
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.