Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Werkzeug für Käfigmuttern, M5 / M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Werkzeug für Käfigmuttern, M5 / M6
VALUE Werkzeug für Käfigmuttern, M5 / M6
VALUE Werkzeug für Käfigmuttern, M5 / M6
VALUE Werkzeug für Käfigmuttern, M5 / M6
VALUE Werkzeug für Käfigmuttern, M5 / M6
VALUE Werkzeug für Käfigmuttern, M5 / M6
Artikel-Nr.:
     C3860-26.99.0317
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     26.99.0317
EAN/GTIN:
     7630049613201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Clip-Mutter
Käfigmutter
Rack Zubehör
19 Zoll Schrank

Werkzeug für Käfigmuttern, passend zu M5 und M6 - für schnelles und einfaches Arbeiten im Serverschrank!

  • Unentbehrliches Werkzeug für Techniker/Ingenieure, die Käfigmuttern einsetzen oder entfernen wollen
  • Vermeidet Schnittfinger mit scharfen Werkzeugen und Schraubendrehern
  • Passend für Lochvarianten der Käfigmuttern M5/M6
  • Erleichtert die Montage der Käfigmutter durch Einsetzen in die Backen des Werkzeugs, mit dem man die Seiten der Käfigmutter zusammendrückt, damit die Klemmen leichter durch das Loch geführt werden können
  • Einfache und zuverlässige Montage
  • Reduziert mögliche Schäden an der Schalttafel
  • Reduziert das Verletzungsrisiko
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
19"-/10"-Kabelmanagement
Produkttyp:
Werkzeug
Farbe:
silberfarben
Holmontage:
nein
Kabelführung:
19"
Gewicht:
25.2 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.82
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, käfigmutter m5, clip mutter, 19 Zoll, 19Zoll, Kabelführung, 19 Technik, 19"-Zubehör, 19-Zoll, blindplates, Filecabinets, Rackmount, Blende, 19 Kabeldurchführung, Ausbau, Kabelmanagement, Technik
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
26.50.5006
ab € 14,20*
Zubehör
ROLINE
26.50.5005
ab € 14,21*
Zubehör
VALUE
26.99.0001
ab € 10,03*
Zubehör
VALUE
26.99.0000
ab € 10,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.