Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violett, 7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violett, 7 m
VALUE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violett, 7 m
VALUE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violett, 7 m
Artikel-Nr.:
     C3860-21.99.8754
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.8754
EAN/GTIN:
     7630049620056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Die OM4 Faser wird für bestehende 1 und 10 Gbit/s-Anwendungen, sowie zukünftige 40 und 100 Gbit/s verwendet. Für größere Reichweiten von über 550m bei 10 Gbit/s und Backbones geeignet. Mit einer effektiven Modalen Bandbreite von 4700 MHz-km, ist die OM4 Faser auch besonders gut für kürzere Reichweiten in Rechenzentren geeignet, sowie für High Performance Computing-Anwendungen.

  • VALUE OM4 LWL Kabel mit dem Fasertyp 50/125 µm
  • Verfügbare Längen: 0,5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m und 20m
  • Aussenfarbe: violett
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Fiber Optic Kabel
Produkttyp:
LWL-Patchkabel OM4
Farbe:
violett
Länge:
7 m
Anzahl Fasern:
2
Aderaufbau:
Kompaktader
Kabeltyp:
Duplexkabel
Aussenkabel:
nein
Faserquerschnitt:
50/125µm OM4
Anschlüsse:
LC / LC
Seite 1 Typ des Anschlusses:
LC
Seite 2 Typ des Anschlusses:
LC
Aramid Zugentlastung:
ja
Aussen-Ø Kabel:
3 mm
Aussenmantel Kabel:
PVC
Kabel LSOH:
nein
Gewicht:
97.3 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.05 kg
Bruttogewicht:
0,05
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.63
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Patchkabel ST Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel lc/lc om4, lwl patchkabel st stecker auf lc stecker, lwl patchkabel st stecker auf lc stecker om4, Lichtwelle, Licht, Kabel, Fibreoptic, FiberOptic, LWL, Netzwerk, Fiberoptic LC/LC, Fiber, LWL-Kabel, Glasfaserkabel, Jumper, Optic, Optical Kabel, lankabel, Patchkabel, 50/125, 50µm, Lichtwellenleiter, Netzwerkkabel, LWL50, Faser
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.