Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violett, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violett, 1 m
VALUE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violett, 1 m
VALUE LWL-Kabel 50/125µm OM4, LC/LC, violett, 1 m
Artikel-Nr.:
     C3860-21.99.8751
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.8751
EAN/GTIN:
     7611990198283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Die OM4 Faser wird für bestehende 1 und 10 Gbit/s-Anwendungen, sowie zukünftige 40 und 100 Gbit/s verwendet. Für größere Reichweiten von über 550m bei 10 Gbit/s und Backbones geeignet. Mit einer effektiven Modalen Bandbreite von 4700 MHz-km, ist die OM4 Faser auch besonders gut für kürzere Reichweiten in Rechenzentren geeignet, sowie für High Performance Computing-Anwendungen.

  • VALUE OM4 LWL Kabel mit dem Fasertyp 50/125 µm
  • Verfügbare Längen: 0,5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m und 20m
  • Aussenfarbe: violett
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Fiber Optic Kabel
Produkttyp:
LWL-Patchkabel OM4
Farbe:
violett
Länge:
1 m
Anzahl Fasern:
2
Aderaufbau:
Kompaktader
Kabeltyp:
Duplexkabel
Aussenkabel:
nein
Faserquerschnitt:
50/125µm OM4
Anschlüsse:
LC / LC
Seite 1 Typ des Anschlusses:
LC
Seite 2 Typ des Anschlusses:
LC
Aramid Zugentlastung:
ja
Aussen-Ø Kabel:
3 mm
Aussenmantel Kabel:
PVC
Kabel LSOH:
nein
Gewicht:
19.9 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.022 kg
Bruttogewicht:
0,022
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.63
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Patchkabel ST Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel lc/lc om4 1m, lwl patchkabel st stecker auf lc stecker, lwl patchkabel st stecker auf lc stecker om4, FiberOptic, Netzwerkkabel, Lichtwellenleiter, Kabel, LWL50, Optic, LWL-Kabel, Jumper, Licht, Lichtwelle, Faser, LWL, 50/125, Fiberoptic LC/LC, Patchkabel, Fiber, Fibreoptic, Glasfaserkabel, Optical Kabel, Netzwerk, lankabel, 50µm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
21.99.8750
ab € 3,96*
Ähnlich
VALUE
21.99.8758
ab € 10,73*
Ähnlich
VALUE
21.99.8756
ab € 14,19*
Ähnlich
VALUE
21.99.8752
ab € 5,00*
Ähnlich
VALUE
21.99.8757
ab € 17,80*
Ähnlich
VALUE
21.99.8753
ab € 5,84*
Ähnlich
VALUE
21.99.8755
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.