Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE LWL-Kabel 50/125µm OM3, LC/LC, türkis, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE LWL-Kabel 50/125µm OM3, LC/LC, türkis, 3 m
VALUE LWL-Kabel 50/125µm OM3, LC/LC, türkis, 3 m
VALUE LWL-Kabel 50/125µm OM3, LC/LC, türkis, 3 m
VALUE LWL-Kabel 50/125µm OM3, LC/LC, türkis, 3 m
Artikel-Nr.:
     C3860-21.99.8703
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.8703
EAN/GTIN:
     7611990196517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

VALUE LWL-Patchkabel in OM3-Qualität für hoch performante LWL-Verkabelung in preisgünstiger Qualität

  • Duplex-Kabel mit dem Fasertyp 50/125µm OM3
  • Farbe: türkis
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Fiber Optic Kabel
Produkttyp:
LWL-Patchkabel OM3
Farbe:
türkis
Länge:
3 m
Anzahl Fasern:
2
Aderaufbau:
Kompaktader
Kabeltyp:
Duplexkabel
Aussenkabel:
nein
Faserquerschnitt:
50/125µm OM3
Anschlüsse:
LC / LC
Seite 1 Typ des Anschlusses:
LC
Seite 2 Typ des Anschlusses:
LC
Aramid Zugentlastung:
ja
Aussen-Ø Kabel:
2,8x6 mm
Aussenmantel Kabel:
PVC
Kabel LSOH:
nein
Gewicht:
44.4 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.04 kg
Bruttogewicht:
0,04
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.63
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Patchkabel ST Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel lc/lc om3, lwl patchkabel st stecker auf lc stecker, lwl patchkabel st stecker auf lc stecker om4, Fibreoptic, Optical Kabel, NetzwerkKabel, Anschluss, LWL, Netzwerkkabel, Glasfaserkabel, FiberOptickabel, LWL-Kabel, Jumper, 50µ, Patchkabel, FiberOptic, Lichtwellenleiter, lankabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
21.99.8700
ab € 3,61*
Ähnlich
VALUE
21.99.8701
ab € 3,77*
Ähnlich
VALUE
21.99.8708
ab € 7,29*
Ähnlich
VALUE
21.99.8706
ab € 9,19*
Ähnlich
VALUE
21.99.8702
ab € 4,15*
Ähnlich
VALUE
21.99.8707
ab € 8,37*
Ähnlich
VALUE
21.99.8705
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.