Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, grün, 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, grün, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, grün, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, grün, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, grün, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, grün, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, grün, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, grün, 0,5 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, grün, 0,5 m
Artikel-Nr.:
     C3860-21.99.1940
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.1940
EAN/GTIN:
     7611990123056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Die preisgünstige Lösung für Kat.6A Verkabelung für Datenraten bis 10Gbit/s. Doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted Pair Verbindungskabel mit auf beiden Seiten angeschlagenen geschirmten RJ-45 Steckern.

Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet. Strapazierfähig mit angespritztem Knickschutz. Kontaktbelegung 1:1 gemäss EIA/TIA 568, 8 Adern. Aufbau: 8 Adern Litze, paarweise Schirmung in alu-kaschierter Folie, Geflechtschirm. Impedanz: 100 Ohm. Halogenfrei, flammwidrig, raucharm.

Für den Aufbau einer geschirmten strukturierten Kat.6A Verkabelung werden folgende Komponenten empfohlen:

25.16.8484 Aufputzrahmen für Keystones. 25.16.8579 Modulaufnahme für Keystones, 2fach.
21.99.0881 VALUE S/FTP Installationskabel Massivdraht Kat.6A, 100m.
26.99.0366 VALUE Kat.6A Keystone, RJ-45, STP.
21.99.0865 VALUE S/FTP Patchkabel, Kat.6A, grau, 5,0m.
26.11.0359/26.11.0360 19"-Keystone Patch Panel, unbestückt, 24 Port.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP Patchkabel
Farbe:
grün
Länge:
0.5 m
Schirmungstyp:
SFTP
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Farbe (Tülle):
grün
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Gewicht:
24.2 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.026 kg
Bruttogewicht:
0,026
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.28
Weitere Suchbegriffe: value patchkabel kat.6a s/ftp, patch kabel, patch-kabel sftp, Kat.6A, twistedpairkabel, RJ45, Netzwerk, geschirmt, kabel, Gigabit, Kat6A, 10 Gigabit, SFTP, CAT6A, LAN, Internetkabel, patchkabel, poe, stecker, lankabel, RJ45-Kabel, TwistedPair, Netzwerkanschlusskabel, Cat.6A, pimf, Kat.6, Lan-Kabel, RJ45Kabel, TP-Kabel, S/FTP, Ethernet, Twisted-Pair-Kabel, S/FTP-Patchkabel, Netzwerkkabel, STP, anschlusskabel, 500MHz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.